項目 | 拖板車 |
顏色 | 黑色和紅色 |
結構 | 8 Gauge Steel |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 2" |
貨叉高度升高 | 6-1 / 4“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉寬 | 7" |
手柄 | 鐵件 |
最大起升高度 | 6.25“ |
最小起升高度 | 2" |
負載能力 | 4000磅。 |
主輪尺寸 | 7" |
總高度 | 48“ |
總長度 | 63.5“ |
總寬度 | 27“ |
樞 | 185學位 |
滾筒直徑 | 2" |
車輪材質 | 模製聚氨酯 |
叉寬 | 27“ |
貨叉之間的寬度 | 13“ |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 161.29 |
船寬(厘米) | 66.8 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |