項目 | 托盤傑克 |
軸承 | 密封球 |
顏色 | 紅 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 1-3 / 4“ |
貨叉高度升高 | 6-1 / 4“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉寬 | 7" |
手柄 | 鐵件 |
最大起升高度 | 6.25“ |
最小起升高度 | 1.75“ |
負載能力 | 4400磅。 |
負載中心 | 24“ |
主輪尺寸 | 6-1 / 4“ |
總高度 | 47“ |
總長度 | 63“ |
總寬度 | 33“ |
樞 | 180學位 |
滾筒直徑 | 1.75“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
UPC | 190735247945 |
車輪材質 | 模製聚氨酯 |
叉寬 | 33“ |
貨叉之間的寬度 | 19“ |
船重(kg) | 104.85 |
船高(厘米) | 42.93 |
船長(厘米) | 165.1 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8427900040 |