項目 | 空氣輸送機 |
空氣消耗 | 25.9標準立方英尺 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
膠管尺寸 | 1.25“ |
內部Dia。 | 1" |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 2.38“ |
總長度 | 3.880“ |
壓力範圍 | 20至250 psi |
溫度 評分 | 275學位F. |
真空 | -42英寸水 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 空氣消耗 | 空氣入口 | 膠管尺寸 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6080 | 10.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 鋁 | 1.88“ | 3.880“ | 新台幣5,670元 | |
6081 | 14.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1" | 3機構/ 4“ | 鋁 | 2.13“ | 3.880“ | 新台幣6,355元 | |
6083 | 33標準立方英尺 | 3 / 8“NPT | 1.5“ | 1.25“ | 鋁 | 2.75“ | 4.38“ | 新台幣8,937元 | |
6084 | 45標準立方英尺 | 3 / 8“NPT | 2" | 1.75“ | 鋁 | 3.25“ | 4.38“ | 新台幣10,482元 | |
6060 | 10.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 1.88“ | 3.880“ | 新台幣15,489元 | |
6061 | 14.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1" | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | 2.13“ | 3.880“ | 新台幣16,304元 | |
6062 | 25.9標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 1" | 不銹鋼 | 2.38“ | 3.880“ | 新台幣17,750元 |