電動托盤千斤頂
EPT系列電動托盤車
Vestil 電動托盤車可通過按鈕操縱拖車和倉庫中的負載,同時滿足升高/降低需求。 這些 EPT 系列卡車配備 24V 直流驅動器和提升電機,用於處理重型作業。 它們的手柄具有易於操作的油門,用於前進/後退速度調節、提升/降低控制、緊急功能以及釋放手柄時激活的電磁盤式製動器。 這些裝置具有內置安全電路,如果緊急倒車腹部開關被激活,該電路會自動關閉系統。 它們在聚鋼轉向輪和負載輪上滾動,承載能力範圍為 2600 至 4500 磅 Raptor Supplies,Vestil的授權分銷商。
Vestil 電動托盤車可通過按鈕操縱拖車和倉庫中的負載,同時滿足升高/降低需求。 這些 EPT 系列卡車配備 24V 直流驅動器和提升電機,用於處理重型作業。 它們的手柄具有易於操作的油門,用於前進/後退速度調節、提升/降低控制、緊急功能以及釋放手柄時激活的電磁盤式製動器。 這些裝置具有內置安全電路,如果緊急倒車腹部開關被激活,該電路會自動關閉系統。 它們在聚鋼轉向輪和負載輪上滾動,承載能力範圍為 2600 至 4500 磅 Raptor Supplies,Vestil的授權分銷商。
次數 | 型號 | 項目 | 貨叉降低高度 | 電池類型 | 容量 | 叉寬 | 手柄長度 | 身高 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2048-45-年度股東大會 | NT$415,600 | 詢價 | ||||||||
B | EPT-2048-45-RP-AGM | NT$452,415 | |||||||||
C | EPT-2547-30-年度股東大會 | NT$288,378 | |||||||||
D | EPT-2748-45-RP-AGM | NT$451,671 | |||||||||
E | EPT-2047-30-年度股東大會 | NT$276,784 | |||||||||
F | EPT-2748-45-年度股東大會 | NT$437,393 | |||||||||
G | EPT-2748-45-RP | NT$398,769 | |||||||||
H | EPT-2796-45-年度股東大會 | NT$572,310 | |||||||||
I | EPT-2748-26 | NT$274,377 | 詢價 | ||||||||
J | EPT-2748-30 | NT$153,092 | 詢價 | ||||||||
K | EPT-S-2748-30-QL | NT$121,978 | 詢價 | ||||||||
L | EPT-2745-33 | NT$195,048 | 詢價 |
電動堆高車
由Wesco供電的碼垛車堆垛機用於堆垛和搬運雙托盤,以及用於訂單揀选和水平運輸服務。 這些單元具有電磁盤式製動器,具有自動防盜裝置,可防止電源故障期間發生不必要的運動。 它們由兩節12V / 79Ah電池供電,以最大每秒2200英寸的提升速度處理高達1.36磅的負載。
由Wesco供電的碼垛車堆垛機用於堆垛和搬運雙托盤,以及用於訂單揀选和水平運輸服務。 這些單元具有電磁盤式製動器,具有自動防盜裝置,可防止電源故障期間發生不必要的運動。 它們由兩節12V / 79Ah電池供電,以最大每秒2200英寸的提升速度處理高達1.36磅的負載。
EPT系列全動力電動托盤搬運車
次數 | 型號 | 手柄長度 | 電池電壓 | 容量 | 身高 | 最大限度。 行駛距離 | 電機功率 | 電池數量 | 充滿電運行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2047-30 | NT$273,543 | |||||||||
B | EPT-2796-45 | NT$523,717 | |||||||||
C | EPT-2547-30-E | NT$243,451 | |||||||||
D | EPT-2547-30 | NT$274,656 | |||||||||
E | EPT-2048-45 | NT$371,367 | |||||||||
F | EPT-2048-45-RP | NT$403,174 | |||||||||
G | EPT-2748-45 | NT$385,416 |
EPT-SCL系列電動秤托盤搬運車
次數 | 型號 | 身高 | 電池電壓 | 容量 | 負載滾輪寬度 | 最大限度。 行駛距離 | 電機功率 | 電池數量 | 充滿電運行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2748-45-SCLRPAGM | NT$538,092 | |||||||||
B | EPT-2748-45-SCL-RP | NT$507,633 | |||||||||
C | EPT-2547-30-SCL-AGM | NT$414,859 | |||||||||
D | EPT-2547-30-SCL | NT$399,740 | |||||||||
E | EPT-2748-45-SCL-AGM | NT$523,624 | |||||||||
F | EPT-2748-45-SCL | NT$491,772 |
輕型對講機碼垛車
Wesco 輕型動力便攜式托盤車最適合在鋪砌或光滑的表面上搬運重物。 這些卡車由兩節 12V / 79Ah 電池供電,可提供每秒 1.36 英寸的提升速度。 它們集成了電磁盤式製動器和自動安全裝置,以確保操作員在斷電時的安全。 這些便攜式托盤搬運車的最大負載能力為 3300 磅,有 21.5 和 26.5 寬度可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco 輕型動力便攜式托盤車最適合在鋪砌或光滑的表面上搬運重物。 這些卡車由兩節 12V / 79Ah 電池供電,可提供每秒 1.36 英寸的提升速度。 它們集成了電磁盤式製動器和自動安全裝置,以確保操作員在斷電時的安全。 這些便攜式托盤搬運車的最大負載能力為 3300 磅,有 21.5 和 26.5 寬度可供選擇 Raptor Supplies.
PMC-EPT系列電動搬運車
次數 | 型號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | PMC-EPT-2045 | NT$304,973 | ||
B | PMC-EPT-2745 | NT$364,645 | 詢價 |
半電動托盤搬運車
Wesco 半電動托盤車能夠移動重達 2200 磅的負載,速度範圍為 1.6 - 2.4 英里/小時。 它們有一個用於頂起貨叉的環形泵手柄,以及一個自動制動裝置,當鬆開油門或手柄位於水平/垂直閾值內時,自動制動裝置就會啟動。 這些裝置具有 61 度的轉向半徑,便於導航,聚氨酯輪具有高彈性和減震性。 有多種寬度可供選擇的托盤車,寬度有 20.5 英寸和 27 英寸兩種 Raptor Supplies.
Wesco 半電動托盤車能夠移動重達 2200 磅的負載,速度範圍為 1.6 - 2.4 英里/小時。 它們有一個用於頂起貨叉的環形泵手柄,以及一個自動制動裝置,當鬆開油門或手柄位於水平/垂直閾值內時,自動制動裝置就會啟動。 這些裝置具有 61 度的轉向半徑,便於導航,聚氨酯輪具有高彈性和減震性。 有多種寬度可供選擇的托盤車,寬度有 20.5 英寸和 27 英寸兩種 Raptor Supplies.
靠背
Wesco靠背可防止負載跌落到設備驅動器上。 它們具有可模製的聚氨酯輪,可減少地板上的噪音和應力,並提供易於安裝且無需鑽孔的能力,並且可以現場改裝。 從各種各樣的這些靠背中選擇 Raptor Supplies.
Wesco靠背可防止負載跌落到設備驅動器上。 它們具有可模製的聚氨酯輪,可減少地板上的噪音和應力,並提供易於安裝且無需鑽孔的能力,並且可以現場改裝。 從各種各樣的這些靠背中選擇 Raptor Supplies.
3 合 1 防護適配器
Wesco 三合一防護適配器設計用於與 Wesco CPI 和 CP3 托盤車配合使用; 非常適合物料搬運應用。 這些裝置由於其獨特的設計,可以直立、展開和水平放置,分別用作箱防護罩、牛奶箱防護罩和防滑適配器。 它們的總長度範圍為 1 至 3 英寸 Raptor Supplies.
Wesco 三合一防護適配器設計用於與 Wesco CPI 和 CP3 托盤車配合使用; 非常適合物料搬運應用。 這些裝置由於其獨特的設計,可以直立、展開和水平放置,分別用作箱防護罩、牛奶箱防護罩和防滑適配器。 它們的總長度範圍為 1 至 3 英寸 Raptor Supplies.
豪華輕型對講機碼垛車
Wesco 豪華便攜式托盤車用於倉庫和儲藏室,輕鬆提升和運輸托盤。 這些輕型托盤車配有腹部反向安全按鈕,可防止操作員受傷,轉向半徑為 205 度,可在作業現場輕鬆操縱。 它們由聚氨酯輪引導,以吸收衝擊並減少地板上的應力集中。 有 65 英寸和 72 英寸長度可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco 豪華便攜式托盤車用於倉庫和儲藏室,輕鬆提升和運輸托盤。 這些輕型托盤車配有腹部反向安全按鈕,可防止操作員受傷,轉向半徑為 205 度,可在作業現場輕鬆操縱。 它們由聚氨酯輪引導,以吸收衝擊並減少地板上的應力集中。 有 65 英寸和 72 英寸長度可供選擇 Raptor Supplies.
重型對講機托盤車
Wesco重型動力對講機碼垛車旨在以每秒4400英寸的最大速度提升負載(最大1.36磅)。 這些設備具有電磁盤式製動器,可防止意外移動並允許叉車起吊至8英寸。 它們提供65.5英寸的轉彎半徑,易於操縱,並配有聚氨酯輪,具有出色的彈性記憶力,並具有防潮,防臭氧和防日光的功能。 這些手提式碼垛車的選擇範圍很廣,寬度分別為21.5和26.5英寸。 Raptor Supplies.
Wesco重型動力對講機碼垛車旨在以每秒4400英寸的最大速度提升負載(最大1.36磅)。 這些設備具有電磁盤式製動器,可防止意外移動並允許叉車起吊至8英寸。 它們提供65.5英寸的轉彎半徑,易於操縱,並配有聚氨酯輪,具有出色的彈性記憶力,並具有防潮,防臭氧和防日光的功能。 這些手提式碼垛車的選擇範圍很廣,寬度分別為21.5和26.5英寸。 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | IJ40-NB0W-0 | NT$444,843 | |
A | IJ26-NB0W-0 | NT$321,207 |
特種重型半電動托盤車,容量 3300 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
273289 | AG7JCF | NT$263,082 |
帶秤電動卡車,可選打印機
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
EPT-SCL-PT | AG7RQP | NT$27,118 |
電動秤托盤車,容量為2900磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
273384 | AG7JBQ | NT$420,454 |
半電動托盤車,3300 磅。 容量
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
EPT-S-2748-33 | AG7RQN | NT$244,519 |
電動汽車搬運車,鋼製,黃色,緊湊型,7500 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
ECM-7635-75 | AG7RDA | NT$856,607 | 詢價 |
電動托盤千斤頂
電動或電動托盤千斤頂是電動千斤頂,用於搬運車間,工廠和大型倉庫中的重工業負載。 Raptor Supplies 提供Vestil和Wesco的各種電動托盤千斤頂。 電動托盤外套起 Vestil 只需按一下按鈕即可升高或降低負載。 這些千斤頂具有符合人體工程學的手柄,帶有易於操作的油門和無限調節的前進和後退速度,此外還具有電磁盤式製動器,具有自動緊急制動功能,在釋放手柄時會激活。 它們配備了緊急反向腹部開關,可將千斤頂移離用戶,直到開關被釋放,並且內置安全電路,可在激活反向腹部開關時自動關閉整個裝置。 韋斯科 電動千斤頂可以升高或降低高達4400磅的負載,並具有聚氨酯負載輪,可以承受高負載壓力並以1.6至2.4 mph的速度移動。 它們帶有一個六位數的LED讀數器,可顯示負載的重量,並帶有兩節12 V,91 Ah電池,並帶有內置電池充電器,以供長期使用。
探索更多
- 螺絲刀和螺絲刀
- 混凝土攪拌與配製
- 絞車
- 張緊器和拉緊器
- 銑刀
- 防水布
- 膠粘錨配件
- 快門馬達
- 降壓升壓變壓器
- 皮帶傳動單進風方形鼓風機
- WALTER TOOLS F2482TMS 整體硬質合金鉸刀
- DIXON 卡口式乾式斷開直接頭 x 內螺紋 NPT
- GUARDAIR 拇指開關安全氣槍
- SUPER-STRUT A179系列槽形螺母
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 軟包裝掛鉤
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 3/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋,FKM
- INSTOCK 牆壁標準
- CAMPBELL HAUSFELD 中冷器
- ALLEGRO SAFETY 橡膠腳墊