項目 | 半電動托盤搬運車 |
有電池 | 是 |
容量 | 3300磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
充電器輸入電壓 | 110V交流 |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 65.75“ |
驅動腳輪直徑 | 9 7機構/ 8“ |
驅動腳輪寬度 | 3 1機構/ 8“ |
貨叉長度 | 48“ |
貨叉降低高度 | 3.2“ |
叉寬 | 27“ |
框架材質 | 鐵件 |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 46“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 49.25“ |
單個貨叉寬度 | 6 1機構/ 4“ |
總長: | 65.75“ |
提升高度 | 7.8“ |
提升速度 滿載 | 1 3/8 英吋/秒 |
空載提升速度 | 1 9/16 英吋/秒 |
負載滾輪直徑 | 3" |
負載滾輪寬度 | 3 3機構/ 4“ |
負載下降速度 | 1 9/16 英吋/秒 |
空載下降速度 | 1 3/16 英吋/秒 |
降低高度 | 3.2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 10A |
最大限度。 行駛距離 | 4.6“ |
測量單位 | 每 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-ept-s-2748-33.pdf |
升高高度 | 7.8“ |
滾筒直徑 | 3" |
滾筒寬度 | 3.75“ |
穩定輥直徑 | 3" |
負載行駛速度 | 1.7英里每小時 |
空載行駛速度 | 1.8英里每小時 |
轉彎半徑 | 52“ |
電壓 | 24V DC |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 303.3 |
船高(厘米) | 125.1 |
船長(厘米) | 167.01 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |