WESCO
自 1922 年以來,Wesco Industrial Products 一直在設計和製造高品質的滾筒搬運、起重和運輸設備。 Wesco 廣泛的產品目錄包括手推車、爬樓梯工具、升降台、傾斜推車、箱式卡車和鼓式升降機、分配器、貨架和小車。 了解更多
篩選
物料搬運
車隊和車輛維修
高跟鞋
送電
氣動工具
實驗室用品
水喉水務工程
安全指引
燈飾
手工具
家具接待和餐飲服務
硬體規格
物料搬運 篩選
物料升降機查看全部
輸送機升降台 帶有傳送帶頂部的升降台和一個手動曲柄,用於拉動和推動最大2000磅的負載; 汽車,金屬加工和食品行業的理想選擇。 配備有用於操作員安全的地板鎖,以及2個旋轉式和2個剛性腳輪,以實現平穩的機動性
模具升降台 具有可調節鋼夾的經濟型移動式模具車,用於處理上模,設計用於運輸和分離模具,以用於維修和保養應用。 具有地板鎖,可在裝卸時將桌子固定到位
升降台和推車 手動物料提升配件 平台升降機和堆高機配件 平台升降機 為了協助重型裝載/卸載操作,Wesco 平台升降機採用不銹鋼/鋁結構,金屬框架可承受高達 1000 磅的負載,叉子可有效升高/降低托盤。 這些裝置配備了前部(5 英寸外徑)和後部(4 英寸外徑)酚醛腳輪,可實現更好的機動性,並配有地板鎖,可防止升降機意外釋放。 該品牌的 Pedalift 系列平台升降機設計有液壓泵和腳釋放裝置,分別用於升高和降低平台。 它們還配有安裝在腳輪上的精密滾珠軸承,可提供高旋轉速度,並配有 Wesco 製造的 Pedalift 千斤頂(在選定型號上)可承受高達 750 磅的負載。這些平台升降機的平台寬度為 3 - 32 英寸選項上 Raptor Supplies,是Wesco授權經銷商。
便攜式物料升降機 剪叉式推車 非常適合在裝載、卸載、搬運、組裝、檢查和維護任務中以最小的彎曲和背部應變處理高達 2200 磅的負載。 配備帶槓桿釋放手柄的腳踏泵,可輕鬆提升和降低負載,聚氨酯腳輪可實現平穩移動
剪式升降台 迷你電動剪刀升降台旨在提升高達 2200 磅的負載。具有電動按鈕控制站,可將負載提升至 30 英寸的高度。 在周邊配備安全裙,以確保操作員安全
堆垛機 叉子在滑道、托盤和集裝箱的開口下方或開口中滑動; 承受 176 至 2200 磅的負載; 倉庫、建築工地和製造工廠的理想選擇。 允許提升高達 130 英寸的高度,並提供 16 到 42 英寸的前叉長度
手推車查看全部
家電手推車 鋁製/鋼製的用具/自動售貨機手推車,用於運輸和移動最大1800磅的負載。配有手柄,以提高穩定性和支撐力,車輪便於操縱
敞篷手推車 設計用於水平和垂直移動和運輸 200 至 1200 磅的負載; 配有輪子,易於操作和操控。 提供兩位/可轉換/折疊桌面/辦公室托盤/三位配置
鼓式手推車 用於儲藏室,倉庫和車庫,可輕鬆安全地運輸和分配沉重的桶。 提供2輪和4輪鋼和鋁版本,最大容量為1200磅
折疊手推車 可折疊設計,節省卡車存儲或運輸過程中的空間。 配有鼻板,為負載提供額外支撐,並配有垂直框架,以防止卡車獲得動力時負載掉落。 由鋼/鋁製成,可承受高達 1000 磅的負載,寬度為 12 至 26.5 英寸
通用手推車 用於移動重型或大型負載,如垃圾箱、箱子、板條箱和原材料。 採用鋁/鋼/不銹鋼結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。 能夠處理高達 900 磅的負載,並提供綠色、紅色和黃色顏色
手推車配件 廣泛的組裝充電器,手推車小桶鉤,裝訂夾,可拆卸的甲板板,手柄,手推車中心桿,手推車前板延伸件,電池充電器,樓梯間和推頂套件
手推車車輪和車軸 鼻板和擴展 專業手推車 爬樓梯手推車 非常適合運輸重達 850 磅的大件物品或重物; 用於產品配送和配送站。 鋁製結構,灰色有機矽醇酸漆,具有抗紫外線和耐腐蝕性。 與聚氨酯腳輪集成以實現平穩移動
鼓查看全部
鼓配件 包括高品質的滾筒水龍頭、夾具、滴水盤、適配器、儀表和其他配件,使滾筒處理更安全、更輕鬆、無憂
鼓架 用於提升、降低、旋轉、傾斜和運輸滿載的桶; 適合排水。 提供水平和垂直位置的鎖定,並與聚氨酯輪集成在一起,具有耐磨性和抗撕裂性。 能夠處理 55 加侖桶,負載能力高達 800 磅
鼓架和自卸車 塑料/鋼製的鼓架,自卸車和帶有堅固十字撐架的架子,可快速,輕鬆地提起,運輸和分配鼓。 提供不同尺寸,最大承載能力為2400磅
鼓去頭 重型鋼桶去頭機用於化學、製藥、食品和飲料行業,用於去除鋼桶的蓋子/密封件。 具有符合人體工程學的塑料手柄和可更換刀片
鼓式去毛刺刀片 硬質非鐵合金和鍛鋼替換刀片,設計用於滾筒去毛刺,去除滾筒蓋和密封
鼓升降機配件 鼓升降機 Wesco鼓式起重器和分配器採用人體工程學設計,非常適合舒適地搬運和運輸重桶,可適應大多數係統,最大承重為3000磅。它們能夠鎖定在垂直和水平位置,並配有用於將鼓固定到其位置的鎖定控制鏈。 Wesco符合人體工學的滾筒裝卸器配備了液壓泵,滾筒處理量為30至85加侖,並具有動力驅動器,其行進速度為每分鐘120英寸。 這些鼓處理器與帶鎖環的鼓兼容,並具有用於在動力裝置上上下移動的遙控器。 Raptor Supplies 是一家授權分銷商,擁有大量的Wesco鼓式升降機選擇,包括手動和電動兩種。
鼓倒 通過傾斜可以輕鬆提起桶和傾倒內容物。 提供水平和垂直位置的鎖定。 可以處理 45 到 55 加侖重達 800 磅的鋼桶。適用於高架起重葫蘆或鏈條
娃娃和搬家查看全部
桌上移動器和多莉配件 桌上移動器 可調節底座適配器和長凳移動器可升降或運輸辦公桌,而無需拆除抽屜或清理頂部。 具有乙烯基塗層的升降架,可防止損壞和滑倒,四個硬橡膠旋轉腳輪可輕鬆移動重達 600 磅的負載
手推車 用於搬運倉庫和車庫中的重型設備,機械或家具的通用木小車。 最大負載能力為1200磅
鼓娃娃 鋁,聚丙烯和鋼製的滾筒推車用於運輸容量達1000磅的滾筒。 可與塑料,鋼和纖維桶一起使用
機器溜冰鞋和滾軸設備 提供將重型設備從一個地方快速安全地運輸到另一個地方。 具有承重板和精密研磨和硬化滾輪,可承受高達 30000 磅的負載。 提供 3.18、4.437、4.875 和 7 英寸的高度
機械搬運工 甲板機器台車設計用於運輸重達 10000 磅的負載。具有甲板可為機械休息提供足夠的空間,側脊可防止貨物滑動。 配備飛機品質、熱處理鋼輪,移動平穩
托盤千斤頂及配件查看全部
電動托盤千斤頂 電動和手動操作的托盤起重器,用於在車庫和倉庫中提升和移動托盤。 提供8、12和24 V變種,最大負載能力為4400 lb
托盤千斤頂配件 包括用於電動手推車和托盤搬運車輪擋的托盤車楔塊和電池組。 採用聚乙烯/硬橡膠結構,具有機械強度、耐磨性和吸振性。 托盤車楔塊可防止不安全的托盤搬運車損壞貨物
托盤千斤頂 Wesco托盤車(也稱為托盤起重器)用於輕鬆提升和運輸貨物托盤。 它們具有環形手柄,以提高機動性並頂起貨叉。 車輪的聚氨酯材料可防止車輪變平並避免磨損。 這些Wesco千斤頂的最大負載能力為6000 lb,一個液壓缸/電池驅動的馬達用於升高和降低貨叉,以及可調節的推桿,以改變貨叉的高度。 這些Wesco托盤車有多種貨叉長度可供選擇 Raptor Supplies,是Wesco的授權經銷商。
托盤升降機 設計用於在倉庫、建築工地和製造工廠中提升和運輸滑橇或託盤。 採用尼龍/模製聚氨酯輪,具有抗疲勞性和吸音性。 提供從 1100 到 3300 磅的負載能力
托盤定位器和水平裝載機 托盤矯直機用於快速、安全地裝卸托盤。 具有便於運輸的內置叉槽和軸承支撐的轉盤,可實現平穩轉動。 還可提供操作員安全保護裙
關於威斯科
Wesco 手推車有手動、動力、敞篷和爬樓梯等型號,採用堅固的鋁/鋼/鐵結構,可提升高達 1800 磅的負載,包括瓷磚、水泥塊和氣瓶。 為了快速安全地提升、運輸和分配重型圓桶的內容物,Wesco 提供手動和電池供電的圓桶提升器和分配器,包括掛鉤、吊索和叉式安裝變體,最大負載能力為 3000 磅。Wesco 還製造 StairKing 手推車 將負載在傾斜表面或樓梯上上下移動。 這些電動樓梯攀爬裝置採用輕質合金框架、焊接工字梁結構和帶自動倒帶功能的主動棘輪機構。 從各種不同尺寸和存儲容量的設備和相關配件中進行選擇 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
Wesco 的 型号 交叉參考了等效的 Dayton、Vestil 和 Valley Craft 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Wesco 產品可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
運送地址
Wesco 桶裝卸設備體積大且重,因此需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過空運而不是快遞運輸,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
常问问题解答
手推車和電器小車有什麼區別?
手推車需要將物品舉到上面,而手推車可以在負載下方滑動。
如何更換 Wesco 液壓挺桿?
- 準備發動機頂部並拆下氣門室蓋。
- 將氣缸移至發動機頂部的中心。
- 清理歧管墊圈並鬆開舊液壓挺桿,將其拆下。
- 將新的液壓挺桿放置到位並用螺栓固定。
Anixter 是 Wesco 旗下的嗎?
Anixter 是 Wesco 的一部分。 他們共同為客戶提供電氣、通信、網絡和安全以及公用事業電力解決方案。
韋斯科總部在哪裡?
Wesco 總部位於美國賓夕法尼亞州匹茲堡。
使用什麼設備來提升托盤?
Wesco 托盤車或託盤搬運車,也稱為夾具或狗,可能是存儲設施和倉庫最常用的托盤搬運設備。 這些托盤搬運車設計用於運輸、移動和堆放托盤。
Wesco 是否符合任何標準?
Wesco 產品已通過 ISO 9001:2000、UR 和 UL 508 認證,可提供可靠的服務和最大程度的用戶安全。