WESCO 敞篷手推車 設計用於水平和垂直移動和運輸 200 至 1200 磅的負載; 配有輪子,易於操作和操控。 提供兩位/可轉換/折疊桌面/辦公室托盤/三位配置
設計用於水平和垂直移動和運輸 200 至 1200 磅的負載; 配有輪子,易於操作和操控。 提供兩位/可轉換/折疊桌面/辦公室托盤/三位配置
Spartan III鋁製手推車
Wesco Spartan III鋁製手推車設計用於在工業環境中運輸重物或重物,例如箱子,板條箱,垃圾箱和原材料。 這些手推車具有可調節的手柄,可實現四輪水平,45度配置或兩輪配置以垂直堆疊負載。 它們與不使用時可輕鬆折疊的可折疊鼻部延伸件集成在一起,並配有兩個氣動負載輪和兩個萬向腳輪,可支撐高達650磅的負載。
Wesco Spartan III鋁製手推車設計用於在工業環境中運輸重物或重物,例如箱子,板條箱,垃圾箱和原材料。 這些手推車具有可調節的手柄,可實現四輪水平,45度配置或兩輪配置以垂直堆疊負載。 它們與不使用時可輕鬆折疊的可折疊鼻部延伸件集成在一起,並配有兩個氣動負載輪和兩個萬向腳輪,可支撐高達650磅的負載。
眼鏡蛇專業版
Wesco CobraPRO 敞篷手推車設計用於在平面和坡道上提升和運輸負載,最大傾斜度為 17.5 度。 這些卡車具有用於處理前進/後退配置的變速指尖控制裝置和 3 / 4 框架交叉支撐,可提供比鉚接支撐更高的剛性。 該品牌的 CobraPRO Sr 系列裝置配備了連續手柄,可通過多種方式控制裝置,而 CobraPRO Jr 系列卡車則配有雙手柄設施,可減少用戶疲勞。 它們有 4 輪(最大 950 磅)和 2 輪(最大 600 磅)型號可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco CobraPRO 敞篷手推車設計用於在平面和坡道上提升和運輸負載,最大傾斜度為 17.5 度。 這些卡車具有用於處理前進/後退配置的變速指尖控制裝置和 3 / 4 框架交叉支撐,可提供比鉚接支撐更高的剛性。 該品牌的 CobraPRO Sr 系列裝置配備了連續手柄,可通過多種方式控制裝置,而 CobraPRO Jr 系列卡車則配有雙手柄設施,可減少用戶疲勞。 它們有 4 輪(最大 950 磅)和 2 輪(最大 600 磅)型號可供選擇 Raptor Supplies.
Spartan Economy鋁製2合1卡車
Wesco斯巴達鋁製二合一手動卡車可運輸重達2磅的重物(水平或垂直排列)。 這些卡車具有踏板釋放裝置,可實現水平配置貨物的四輪配置和垂直堆疊貨物的兩輪配置。 這些Wesco手推車配有無痕萬向腳輪,可增加支撐力並易於操作。
Wesco斯巴達鋁製二合一手動卡車可運輸重達2磅的重物(水平或垂直排列)。 這些卡車具有踏板釋放裝置,可實現水平配置貨物的四輪配置和垂直堆疊貨物的兩輪配置。 這些Wesco手推車配有無痕萬向腳輪,可增加支撐力並易於操作。
眼鏡蛇鋁敞篷手推車
Wesco CobraPro敞篷手推車具有寬胎面氣動載重輪,用於運輸水平或垂直排列的重物。 這些手推車與踏板釋放裝置集成在一起,可實現從2輪到4輪配置的平穩過渡。 它們在兩輪和四輪模式下分別提供600 lb和1200 lb的最大額定載荷。 這些卡車在裝載時具有寬的十字撐桿以增加強度,並具有雙手抓握裝置以改善控制。 您可以從以下多種敞篷手推車中進行選擇:連續和雙手柄選項 Raptor Supplies.
Wesco CobraPro敞篷手推車具有寬胎面氣動載重輪,用於運輸水平或垂直排列的重物。 這些手推車與踏板釋放裝置集成在一起,可實現從2輪到4輪配置的平穩過渡。 它們在兩輪和四輪模式下分別提供600 lb和1200 lb的最大額定載荷。 這些卡車在裝載時具有寬的十字撐桿以增加強度,並具有雙手抓握裝置以改善控制。 您可以從以下多種敞篷手推車中進行選擇:連續和雙手柄選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 斷路器類型 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 平台尺寸 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220516 | NT$24,243 | ||||||||
B | 220515 | NT$23,642 | ||||||||
A | 220667 | NT$23,598 | ||||||||
A | 220618 | NT$23,386 | ||||||||
B | 220666 | NT$23,166 | ||||||||
B | 220622 | NT$21,225 | ||||||||
B | 220297 | NT$20,693 | ||||||||
A | 220294 | NT$21,280 | ||||||||
B | 220293 | NT$20,933 | ||||||||
A | 220493 | NT$22,755 | ||||||||
A | 220497 | NT$22,001 | ||||||||
A | 220492 | NT$22,118 | ||||||||
A | 220488 | NT$22,644 | ||||||||
A | 220496 | NT$22,210 | ||||||||
A | 220484 | NT$22,849 | ||||||||
B | 220490 | NT$20,204 | ||||||||
A | 220296 | NT$21,319 | ||||||||
A | 220290 | NT$21,233 | ||||||||
B | 220494 | NT$21,136 | ||||||||
A | 220292 | NT$21,828 | ||||||||
B | 220295 | NT$20,838 | ||||||||
B | 220491 | NT$21,842 | ||||||||
B | 220487 | NT$21,072 | ||||||||
B | 220495 | NT$20,148 | ||||||||
B | 220483 | NT$22,666 |
經濟和可轉換的2合1手動卡車
Wesco Greenline經濟和可轉換的2合1手動卡車非常適合運輸高達600磅的負載。這些卡車便於在垂直和水平位置輕鬆進行2輪和4輪轉換,並具有雙焊接管狀結構,以提高結構剛性。 它們具有縱向帶子和交叉支架,可幫助防止包裝物掉落,並配有兩個5英寸實心橡膠萬向腳輪,易於操作。
Wesco Greenline經濟和可轉換的2合1手動卡車非常適合運輸高達600磅的負載。這些卡車便於在垂直和水平位置輕鬆進行2輪和4輪轉換,並具有雙焊接管狀結構,以提高結構剛性。 它們具有縱向帶子和交叉支架,可幫助防止包裝物掉落,並配有兩個5英寸實心橡膠萬向腳輪,易於操作。
2合1工業鋼製手推車
Wesco的2合1豪華型鋼製手推車設計用於分別在垂直或水平方向上運輸700磅(兩輪模式)和1000磅(四輪模式)之間的貨物。 它們具有可調節的手柄,可在鎖定位置激活,從而形成四輪和兩輪配置。 這些卡車的兩側都有雙焊接點和兩個無痕熱塑性橡膠萬向腳輪,以提高穩定性。 這些單元上的兩個縱向帶子和交叉支架有助於防止包裝掉落。 它們提供氣動和實心橡膠輪類型 Raptor Supplies.
Wesco的2合1豪華型鋼製手推車設計用於分別在垂直或水平方向上運輸700磅(兩輪模式)和1000磅(四輪模式)之間的貨物。 它們具有可調節的手柄,可在鎖定位置激活,從而形成四輪和兩輪配置。 這些卡車的兩側都有雙焊接點和兩個無痕熱塑性橡膠萬向腳輪,以提高穩定性。 這些單元上的兩個縱向帶子和交叉支架有助於防止包裝掉落。 它們提供氣動和實心橡膠輪類型 Raptor Supplies.
多功能辦公推車、半氣動輪
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
272079 | AG7KBZ | NT$11,730 |
可折疊台式推車,容量200磅,可旋轉4
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
272233 | AG7KCA | NT$11,990 |
2合1 Greenline Du-all經濟型可轉換手推車,容量600磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
210477 | AG7HMT | NT$11,482 |
鋼製2-4-1敞篷手推車,氣動,容量800磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
272997 | AG7HMK | NT$13,834 |
可轉換3位鋁製手推車,700磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
270391 | AG7HYQ | NT$16,017 |
二合一 Greenline 經濟型手推車,2 英寸實心橡膠,容量 1 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
210639 | AG7HMR | NT$11,252 |
探索更多
- 砂盤和砂帶
- 汽車外飾
- 鉤下起重配件
- 濾網
- 瀝青測試
- 蝶閥
- 軸流風扇
- 門踢板
- 醋酸乙烯乙酯(EVA)管
- 鎖舌輪
- APPROVED VENDOR 紅色黃銅FNPT T卹
- KERN AND SOHN 計算餘額
- ACROVYN 扶手,內飾,愛爾蘭奶油色
- ZSI-FOSTER FVZ RT 系列,帶桿懸掛器螺紋安裝的法蘭懸掛器
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件特殊加強接頭,套筒 x SR Fipt,EPDM O 型圈 SS 領
- WRIGHT TOOL 全拋光組合扳手組,12 點
- MARTIN SPROCKET 可重鏜型斜接齒輪,未硬化齒,4 節距
- APPROVED VENDOR 球閥
- MI-T-M 防鬆螺母
- CROWN VERITY 水槽