項目 | 敞篷手推車 |
斷路器類型 | 600 |
手柄類型 | 連續 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鋁 |
鼻板深度 | 7.625“ |
鼻板寬度 | 18“ |
總高度 | 45.5“ |
總長度 | 19“ |
總寬度 | 55.625“ |
平台尺寸 | 12的“X 50.75” |
車輪材質 | 半氣動腳輪 |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 115.57 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 141.29 |
型號 | 斷路器類型 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 平台尺寸 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220293 | 600 | 雙手柄 | 1200磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 氣動腳輪 | 新台幣20,933元 | |
220291 | 600 | 雙手柄 | 1200磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 氣動腳輪 | 新台幣20,282元 | |
220295 | 600 | 雙手柄 | 1200磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 氣動腳輪 | 新台幣20,838元 | |
220297 | 600 | 雙手柄 | 1200磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 固體橡膠 | 新台幣20,693元 | |
220622 | 560 | 雙手柄 | 1160磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 微孔聚氨酯 | 新台幣21,225元 | |
220482 | 600 | 雙手柄 | 1200磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 氣動腳輪 | 新台幣21,475元 | |
220494 | 600 | 雙手柄 | 1200磅。 | 40“ | 46.5“ | 12的“X 38” | 氣動腳輪 | 新台幣21,136元 |