敞篷手推車
敞篷手推車
敞篷手推車
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | A13-B81-C6-D5 | NT$22,860 | |
B | B70-C6-D5 | NT$21,228 |
C-130系列鋁梯/推車
敞篷手推車
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | JDCJ8523EN | NT$7,163 | ||
B | 故障碼8635P | NT$7,427 | ||
A | DTCK1735P | NT$8,650 | ||
C | JDC2223 | NT$4,423 | ||
D | JDCSA8543 | NT$6,108 | ||
E | JDCJ8523 | NT$6,365 | ||
F | JEDT8635P | NT$5,020 | ||
G | JEDTK1935P | NT$5,145 | ||
H | PGDYK1935P | NT$5,865 |
敞篷手推車
敞篷手推車
敞篷手推車
代頓敞篷手推車用於涉及輕鬆提升/運輸負載的重型應用。 這些鋁製手推車可以在垂直和水平位置進行調節,配有2 個剛性輪和2 個旋轉腳輪,可實現更好的機動性,並且可以通過按下釋放桿輕鬆從2 輪位置轉換到4 輪位置。 選定的型號配備了焊接車輪防護罩和回流手柄,以更好地抓握和控制卡車。 從這些 Dayton 敞篷手推車中進行選擇,有半氣動、氣動和實心橡膠輪可供選擇 Raptor Supplies.
代頓敞篷手推車用於涉及輕鬆提升/運輸負載的重型應用。 這些鋁製手推車可以在垂直和水平位置進行調節,配有2 個剛性輪和2 個旋轉腳輪,可實現更好的機動性,並且可以通過按下釋放桿輕鬆從2 輪位置轉換到4 輪位置。 選定的型號配備了焊接車輪防護罩和回流手柄,以更好地抓握和控制卡車。 從這些 Dayton 敞篷手推車中進行選擇,有半氣動、氣動和實心橡膠輪可供選擇 Raptor Supplies.
敞篷手推車
Magliner 敞篷手推車有助於同時移動輕型和重型設備,以提高倉庫、儲藏室或裝配線的生產率。 這些模塊化手推車便於在磨損或損壞時更換部件,並具有帶鼻板的焊接框架,可為堆疊瓦楞紙箱提供更大的表面。 它們也可以用作直立兩輪手推車或臥式四輪平台車。 從各種可轉換手推車中進行選擇,提供連續環和雙手柄選項 Raptor Supplies.
Magliner 敞篷手推車有助於同時移動輕型和重型設備,以提高倉庫、儲藏室或裝配線的生產率。 這些模塊化手推車便於在磨損或損壞時更換部件,並具有帶鼻板的焊接框架,可為堆疊瓦楞紙箱提供更大的表面。 它們也可以用作直立兩輪手推車或臥式四輪平台車。 從各種可轉換手推車中進行選擇,提供連續環和雙手柄選項 Raptor Supplies.
敞篷手推車
Vestil敞篷手推車運輸的貨物很重,可以通過切換為水平方向轉換為平台車。 它們在剛性氣動腳輪上滾動,以實現平穩的移動性和減震效果。 它們具有兩個用於出色控制負載的手柄和一個放置在負載下方的前鼻板,以提高承載能力並平衡卡車上的重量。 這些敞篷手推車的起重能力為330磅和500磅, Raptor Supplies.
Vestil敞篷手推車運輸的貨物很重,可以通過切換為水平方向轉換為平台車。 它們在剛性氣動腳輪上滾動,以實現平穩的移動性和減震效果。 它們具有兩個用於出色控制負載的手柄和一個放置在負載下方的前鼻板,以提高承載能力並平衡卡車上的重量。 這些敞篷手推車的起重能力為330磅和500磅, Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 鼻板長度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 平台容量 | 平台車高度 | 平台車長度 | 平台車寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | NT$9,454 | |||||||||
B | CSHT-500 | NT$16,962 | |||||||||
C | CAHT-500 | NT$17,147 |
Spartan III鋁製手推車
Wesco Spartan III鋁製手推車設計用於在工業環境中運輸重物或重物,例如箱子,板條箱,垃圾箱和原材料。 這些手推車具有可調節的手柄,可實現四輪水平,45度配置或兩輪配置以垂直堆疊負載。 它們與不使用時可輕鬆折疊的可折疊鼻部延伸件集成在一起,並配有兩個氣動負載輪和兩個萬向腳輪,可支撐高達650磅的負載。
Wesco Spartan III鋁製手推車設計用於在工業環境中運輸重物或重物,例如箱子,板條箱,垃圾箱和原材料。 這些手推車具有可調節的手柄,可實現四輪水平,45度配置或兩輪配置以垂直堆疊負載。 它們與不使用時可輕鬆折疊的可折疊鼻部延伸件集成在一起,並配有兩個氣動負載輪和兩個萬向腳輪,可支撐高達650磅的負載。
眼鏡蛇專業版
Wesco CobraPRO 敞篷手推車設計用於在平面和坡道上提升和運輸負載,最大傾斜度為 17.5 度。 這些卡車具有用於處理前進/後退配置的變速指尖控制裝置和 3 / 4 框架交叉支撐,可提供比鉚接支撐更高的剛性。 該品牌的 CobraPRO Sr 系列裝置配備了連續手柄,可通過多種方式控制裝置,而 CobraPRO Jr 系列卡車則配有雙手柄設施,可減少用戶疲勞。 它們有 4 輪(最大 950 磅)和 2 輪(最大 600 磅)型號可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco CobraPRO 敞篷手推車設計用於在平面和坡道上提升和運輸負載,最大傾斜度為 17.5 度。 這些卡車具有用於處理前進/後退配置的變速指尖控制裝置和 3 / 4 框架交叉支撐,可提供比鉚接支撐更高的剛性。 該品牌的 CobraPRO Sr 系列裝置配備了連續手柄,可通過多種方式控制裝置,而 CobraPRO Jr 系列卡車則配有雙手柄設施,可減少用戶疲勞。 它們有 4 輪(最大 950 磅)和 2 輪(最大 600 磅)型號可供選擇 Raptor Supplies.
Spartan Economy鋁製2合1卡車
Wesco斯巴達鋁製二合一手動卡車可運輸重達2磅的重物(水平或垂直排列)。 這些卡車具有踏板釋放裝置,可實現水平配置貨物的四輪配置和垂直堆疊貨物的兩輪配置。 這些Wesco手推車配有無痕萬向腳輪,可增加支撐力並易於操作。
Wesco斯巴達鋁製二合一手動卡車可運輸重達2磅的重物(水平或垂直排列)。 這些卡車具有踏板釋放裝置,可實現水平配置貨物的四輪配置和垂直堆疊貨物的兩輪配置。 這些Wesco手推車配有無痕萬向腳輪,可增加支撐力並易於操作。
眼鏡蛇鋁敞篷手推車
Wesco CobraPro敞篷手推車具有寬胎面氣動載重輪,用於運輸水平或垂直排列的重物。 這些手推車與踏板釋放裝置集成在一起,可實現從2輪到4輪配置的平穩過渡。 它們在兩輪和四輪模式下分別提供600 lb和1200 lb的最大額定載荷。 這些卡車在裝載時具有寬的十字撐桿以增加強度,並具有雙手抓握裝置以改善控制。 您可以從以下多種敞篷手推車中進行選擇:連續和雙手柄選項 Raptor Supplies.
Wesco CobraPro敞篷手推車具有寬胎面氣動載重輪,用於運輸水平或垂直排列的重物。 這些手推車與踏板釋放裝置集成在一起,可實現從2輪到4輪配置的平穩過渡。 它們在兩輪和四輪模式下分別提供600 lb和1200 lb的最大額定載荷。 這些卡車在裝載時具有寬的十字撐桿以增加強度,並具有雙手抓握裝置以改善控制。 您可以從以下多種敞篷手推車中進行選擇:連續和雙手柄選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 斷路器類型 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 平台尺寸 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220516 | NT$24,243 | ||||||||
B | 220515 | NT$23,642 | ||||||||
A | 220667 | NT$23,598 | ||||||||
A | 220618 | NT$23,386 | ||||||||
B | 220666 | NT$23,166 | ||||||||
B | 220622 | NT$21,225 | ||||||||
B | 220297 | NT$20,693 | ||||||||
A | 220294 | NT$21,280 | ||||||||
B | 220293 | NT$20,933 | ||||||||
A | 220493 | NT$22,755 | ||||||||
A | 220497 | NT$22,001 | ||||||||
A | 220492 | NT$22,118 | ||||||||
A | 220488 | NT$22,644 | ||||||||
A | 220496 | NT$22,210 | ||||||||
A | 220484 | NT$22,849 | ||||||||
B | 220490 | NT$20,204 | ||||||||
A | 220296 | NT$21,319 | ||||||||
A | 220290 | NT$21,233 | ||||||||
B | 220494 | NT$21,136 | ||||||||
A | 220292 | NT$21,828 | ||||||||
B | 220295 | NT$20,838 | ||||||||
B | 220491 | NT$21,842 | ||||||||
B | 220487 | NT$21,072 | ||||||||
B | 220495 | NT$20,148 | ||||||||
B | 220483 | NT$22,666 |
經濟和可轉換的2合1手動卡車
Wesco Greenline經濟和可轉換的2合1手動卡車非常適合運輸高達600磅的負載。這些卡車便於在垂直和水平位置輕鬆進行2輪和4輪轉換,並具有雙焊接管狀結構,以提高結構剛性。 它們具有縱向帶子和交叉支架,可幫助防止包裝物掉落,並配有兩個5英寸實心橡膠萬向腳輪,易於操作。
Wesco Greenline經濟和可轉換的2合1手動卡車非常適合運輸高達600磅的負載。這些卡車便於在垂直和水平位置輕鬆進行2輪和4輪轉換,並具有雙焊接管狀結構,以提高結構剛性。 它們具有縱向帶子和交叉支架,可幫助防止包裝物掉落,並配有兩個5英寸實心橡膠萬向腳輪,易於操作。
2合1工業鋼製手推車
Wesco的2合1豪華型鋼製手推車設計用於分別在垂直或水平方向上運輸700磅(兩輪模式)和1000磅(四輪模式)之間的貨物。 它們具有可調節的手柄,可在鎖定位置激活,從而形成四輪和兩輪配置。 這些卡車的兩側都有雙焊接點和兩個無痕熱塑性橡膠萬向腳輪,以提高穩定性。 這些單元上的兩個縱向帶子和交叉支架有助於防止包裝掉落。 它們提供氣動和實心橡膠輪類型 Raptor Supplies.
Wesco的2合1豪華型鋼製手推車設計用於分別在垂直或水平方向上運輸700磅(兩輪模式)和1000磅(四輪模式)之間的貨物。 它們具有可調節的手柄,可在鎖定位置激活,從而形成四輪和兩輪配置。 這些卡車的兩側都有雙焊接點和兩個無痕熱塑性橡膠萬向腳輪,以提高穩定性。 這些單元上的兩個縱向帶子和交叉支架有助於防止包裝掉落。 它們提供氣動和實心橡膠輪類型 Raptor Supplies.
多功能辦公推車、半氣動輪
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
272079 | AG7KBZ | NT$11,730 |
可折疊台式推車,容量200磅,可旋轉4
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
272233 | AG7KCA | NT$11,990 |
敞篷手推車
敞篷手推車用作立式手推車或平台車,用於搬運重物,例如箱子,板條箱和原材料。 它們可以輕鬆地從2輪手推車轉換為4輪平台車。 Raptor Supplies 提供了B&P Manufacturing,Wesco, 頓,Vestil, 多車 和Magliner。 Vestil 鋁製和鋼製敞篷手推車設計為可在垂直和水平位置工作。 這些手推車具有剛性的氣動和可旋轉的實心橡膠腳輪,便於移動。 的Spartan Economy鋁製卡車 韋斯科 具有踏板釋放裝置,可實現四輪配置以水平排列負載,以及兩輪配置以垂直堆疊負載。 這些卡車具有堅固、輕質的鋁製框架和寬鼻板,可支撐大負載。 有多種敞篷手推車可供選擇,總高度可達 53.5 英寸,寬度可達 55.6 英寸, Raptor Supplies.
探索更多
- 砂盤和砂帶
- 汽車外飾
- 鉤下起重配件
- 濾網
- 瀝青測試
- 蝶閥
- 軸流風扇
- 門踢板
- 醋酸乙烯乙酯(EVA)管
- 鎖舌輪
- APPROVED VENDOR 紅色黃銅FNPT T卹
- KERN AND SOHN 計算餘額
- ACROVYN 扶手,內飾,愛爾蘭奶油色
- ZSI-FOSTER FVZ RT 系列,帶桿懸掛器螺紋安裝的法蘭懸掛器
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件特殊加強接頭,套筒 x SR Fipt,EPDM O 型圈 SS 領
- WRIGHT TOOL 全拋光組合扳手組,12 點
- MARTIN SPROCKET 可重鏜型斜接齒輪,未硬化齒,4 節距
- APPROVED VENDOR 球閥
- MI-T-M 防鬆螺母
- CROWN VERITY 水槽