項目 | 敞篷手推車 |
容量 | 500磅。 |
鑄工直徑 | 10"(剛性)、5"(實心) |
腳輪材質 | 固體橡膠 |
腳輪類型 | 氣動 |
腳輪寬度 | 2 1/2"(剛性)、1"(實心) |
顏色 | 藍色 |
深度 | 20“ |
處理直徑。 | 1 3機構/ 8“ |
手柄高度 | 39 英吋(折疊),52 1/2 英吋(直立) |
身高 | 58.25“ |
總長: | 20“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
鼻板深度 | 7.5“ |
鼻板長度 | 7 1機構/ 2“ |
鼻板厚度 | 0.13“ |
鼻板寬度 | 10 1機構/ 4“ |
腳輪數量 | 4 |
平台容量 | 750磅。 |
平台車高度 | 36“ |
平台車長度 | 44“ |
平台車寬度 | 13 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-csht-500.pdf |
信號寬度 | 19.5“ |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 147.96 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鼻板長度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 平台容量 | 平台車高度 | 平台車長度 | 平台車寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHT-500 | 7 1機構/ 4“ | 10"(剛性)、4"(實心) | 氣動 | 650磅。 | 40 1機構/ 2“ | 46 1機構/ 2“ | 20 1機構/ 2“ | 20.5“ | 新台幣17,147元 | ||
DSHT-500-PN | - | 4" | 旋轉 | - | 36“ | 42“ | 22“ | 20“ | 新台幣9,454元 |