項目 | 敞篷手推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 黑框/紅手柄 |
完 | 粉末塗層 |
折疊深度 | 18“ |
手柄類型 | 連續循環 |
水平負載帽。 | 600磅。 |
材料 | 增強尼龍聚合物 |
鼻板深度 | 7" |
鼻板寬度 | 15“ |
總深度 | 18“ |
總高度 | 50“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 21“ |
平台尺寸 | 40 x 13“ |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪型 | 氣動 |
輪寬 | 4" |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 132.08 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 鑄工直徑 | 顏色 | 總寬度 | 平台尺寸 | 車輪軸承 | 輪型 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W065 | 47“ | 5" | 紅 | 18“ | 38 x 13-5 / 8英寸 | 雙球 | 半氣動 | 2.75“ | 新台幣5,213元 | ||
34D667 | - | 3" | 紅 | 20.5“ | 44-1 / 2 x 14英寸 | 球 | 半氣動 | 2.75“ | 新台幣7,681元 | ||
34D670 | - | 3" | 紅 | 19.25“ | 45-1 / 2 x 14英寸 | - | 固體橡膠 | 2.75“ | 新台幣8,333元 | ||
34D671 | - | 5" | 銀色 | 21.25“ | 41-1 / 2 x 12 x 38“ | 球 | 氣動 | 3.5“ | 新台幣15,678元 | ||
34D672 | - | 5" | 銀色 | 21.25“ | 46 x 12 x 50-3 / 4英寸 | 球 | 氣動 | 3.5“ | 新台幣17,323元 | ||
34D677 | - | 4" | 紅 | 23.75“ | 42-5/16 x 14-1/2" | 球 | 氣動 | 3.5“ | 新台幣6,762元 | ||
4W323 | 47“ | 5" | 紅 | 20.5“ | 38 x 13-5 / 8英寸 | 雙球 | 氣動 | 4" | 新台幣6,612元 |