管和線圈清洗設備
線圈清潔系統
SpeedClean FlowJet 系列盤管清潔系統使用加壓水和清潔化學品去除微通道、冷凝器和蒸發器盤管中的碎屑和污垢。 他們提供便攜式清潔解決方案,因為它們只需要連接到供水系統即可連續運行。 這些清潔系統提供 400 psi 噴霧,流量為每分鐘 2.2 加侖,可清除污垢,而不會損壞翅片或周圍設備。 該系統配有 2 個標準噴嘴、12 英寸軟管、18 英寸噴槍組件和噴槍。 有多種配備 50 和 60Hz 電機的清潔系統供您選擇。 Raptor Supplies 還提供 延長軟管 通過連接到軟管來清潔難以觸及的線圈。
SpeedClean FlowJet 系列盤管清潔系統使用加壓水和清潔化學品去除微通道、冷凝器和蒸發器盤管中的碎屑和污垢。 他們提供便攜式清潔解決方案,因為它們只需要連接到供水系統即可連續運行。 這些清潔系統提供 400 psi 噴霧,流量為每分鐘 2.2 加侖,可清除污垢,而不會損壞翅片或周圍設備。 該系統配有 2 個標準噴嘴、12 英寸軟管、18 英寸噴槍組件和噴槍。 有多種配備 50 和 60Hz 電機的清潔系統供您選擇。 Raptor Supplies 還提供 延長軟管 通過連接到軟管來清潔難以觸及的線圈。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | Flowjet-60 | NT$55,574 | |
B | Flowjet-A-50 | NT$41,186 | 詢價 |
延長軟管
次數 | 型號 | 尺寸 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC-DS-5-VLV-套件 | NT$9,643 | 詢價 | ||
B | SC-DS-5-外衣 | NT$2,632 | 詢價 | ||
A | SC-DS-5-HS-OTLT | NT$1,185 | 詢價 |
管道清洗系統
SpeedClean 盤管清潔系統非常適合清潔冷凝器、蒸發器盤管(HVAC 系統)、屋頂空調機組、微通道和太陽能電池板等難以觸及區域的碎屑和污垢。 這些便攜式裝置使用 12V / 110V 可充電電池,可處理高達 170 PSI 的工作壓力,因此適合清潔最髒的線圈,而不會損壞翅片。 它們配備了細噴嘴或寬噴嘴,能夠噴射強大的水或化學物質(Speedyfoam),從內到外噴射污垢,並從任何方向輕鬆清潔。 Flowjet 系列清潔器進一步方便了使用 12 英尺長的軟管與水源的連接,以到達最困難的地方,並提供分別為 400 PSI 和 2-1/2 GPM 的最大噴射壓力和流量。 有多種線圈清潔產品可供選擇,配有 3.37 加侖水箱和肩帶 Raptor Supplies.
SpeedClean 盤管清潔系統非常適合清潔冷凝器、蒸發器盤管(HVAC 系統)、屋頂空調機組、微通道和太陽能電池板等難以觸及區域的碎屑和污垢。 這些便攜式裝置使用 12V / 110V 可充電電池,可處理高達 170 PSI 的工作壓力,因此適合清潔最髒的線圈,而不會損壞翅片。 它們配備了細噴嘴或寬噴嘴,能夠噴射強大的水或化學物質(Speedyfoam),從內到外噴射污垢,並從任何方向輕鬆清潔。 Flowjet 系列清潔器進一步方便了使用 12 英尺長的軟管與水源的連接,以到達最困難的地方,並提供分別為 400 PSI 和 2-1/2 GPM 的最大噴射壓力和流量。 有多種線圈清潔產品可供選擇,配有 3.37 加侖水箱和肩帶 Raptor Supplies.
熱交換器管道清潔器,860 Rpm,1/2 HP,115 V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SC-TC-60 | AX3KFP | NT$58,866 |
熱交換器管道清潔器,230V,50/60Hz
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SC-TC-60A | AX3KFQ | NT$60,071 | 查看具體信息 |