氣動鉛筆研磨機
氣動鉛筆研磨機
次數 | 型號 | 變速 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣方式 | 膠管長度 | 總長度 | 風門 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7978 | NT$30,116 | |||||||||
B | GH011A-600-1 | NT$32,647 |
鉛筆研磨機一般60000 Rpm
氣動鉛筆磨
Speedaire 鉛筆磨床具有硬質合金車針和安裝點,可旋轉以執行諸如去毛刺、打磨、雕刻和拋光等應用。 它們擁有精巧緊湊的機身,可以更好地控制和進入受限空間以執行複雜、精確的工作。 更少的活動部件提供低維護從這些鉛筆研磨機中進行選擇,這些鉛筆研磨機有 57 和 55 英寸的軟管長度可供選擇。
Speedaire 鉛筆磨床具有硬質合金車針和安裝點,可旋轉以執行諸如去毛刺、打磨、雕刻和拋光等應用。 它們擁有精巧緊湊的機身,可以更好地控制和進入受限空間以執行複雜、精確的工作。 更少的活動部件提供低維護從這些鉛筆研磨機中進行選擇,這些鉛筆研磨機有 57 和 55 英寸的軟管長度可供選擇。
氣動鉛筆研磨機
通用氣動鉛筆研磨機
通用型 Dotco 精密鉛筆磨床專為金屬去除和去毛刺應用而設計。 這些後排氣磨床包括一個 0.1 馬力電機,能夠提供高達 80000 rpm 的速度,以實現高材料去除率,一個用於改變和控制速度的扭轉節流閥,以及一個用於供氣 (1 psi) 的 4/90 英寸 NPT 進氣口。 它們還具有鋁/複合材料外殼,可承受最嚴酷的工業濫用,並配有屏蔽軸承,可防止潤滑劑流失。 這些 Dotco 磨床配有適用的夾頭、夾頭扳手、夾頭防護罩、5 英尺供氣軟管和 1 英尺外套管。 還提供不帶夾頭防護裝置的型號 Raptor Supplies.
通用型 Dotco 精密鉛筆磨床專為金屬去除和去毛刺應用而設計。 這些後排氣磨床包括一個 0.1 馬力電機,能夠提供高達 80000 rpm 的速度,以實現高材料去除率,一個用於改變和控制速度的扭轉節流閥,以及一個用於供氣 (1 psi) 的 4/90 英寸 NPT 進氣口。 它們還具有鋁/複合材料外殼,可承受最嚴酷的工業濫用,並配有屏蔽軸承,可防止潤滑劑流失。 這些 Dotco 磨床配有適用的夾頭、夾頭扳手、夾頭防護罩、5 英尺供氣軟管和 1 英尺外套管。 還提供不帶夾頭防護裝置的型號 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | CFM @滿載 | 自由速度 | 外殼材質 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10R0400-18-G | NT$27,263 | ||||||
A | 10R0401-18-G | NT$26,677 | ||||||
B | 12R0410-18-G | NT$26,381 | ||||||
B | 12R0400-18-G | NT$30,458 | ||||||
C | 12R0380-18-G | NT$29,257 | ||||||
B | 12R0400-43-G | NT$29,332 |
氣動鉛筆研磨機
次數 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 責任 | 外殼材質 | HP | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3000-600CR | NT$26,236 | ||||||||
B | CP9104Q | NT$7,331 |
氣動鉛筆研磨機一般100000 Rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
51810 | AA4VJG | NT$32,515 |
氣動鉛筆研磨機一般100000 Rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
10R9000-08-G | AB7WJB | NT$38,348 |
緊湊型鉛筆研磨器套件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CP9104Q套件 | AH7LWW | NT$10,604 |
氣動鉛筆研磨機
氣動鉛筆研磨機由壓縮空氣驅動,對零件進行去毛刺,對孔的內部進行研磨,對模具進行修整和修整,並為木工和建築應用混合輪廓。 Raptor Supplies 是值得信賴的氣動鉛筆研磨機銷售商,其品牌包括芝加哥氣動 (Chicago Pneumatic), 多特科, 丹納布雷, 英格索蘭 和Speedaire。 氣動筆式研磨機從 動力 採用無振動設計,可減輕操作員的疲勞並實現精確的去毛刺。 它們配備了由專利調速器控制的高速電機,可在負載下提供恆定速度。 高效的燈管設計在8 PSI的最大氣流下使用90 SCFM的氣流,以增強操作性能。 這些氣動筆式研磨機的特徵是帶有可觸覺警告的保護夾頭,可保持手指靠近工件,並遠離夾頭和毛刺。 芝加哥氣動 氣動筆式研磨機重量輕且易於操作,是狹窄空間應用的理想選擇。 這些鉛筆研磨機配有消音器軟管,可在71 dB(A)的極低噪聲水平下運行。 它們具有高功率重量比,可確保可靠的運行和60000 RPM的自由速度。