項目 | 氣動鉛筆研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.8 |
軸承 | 球 |
CFM @滿載 | 7.0 |
筒夾容量 | 1機構/ 8“ |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 60,000轉 |
膠管長度 | 72“ |
外殼材質 | 鐵件 |
HP | 0.10 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 5 1機構/ 3“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 捻 |
工具重量 | 0.2磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 變速 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣方式 | 膠管長度 | 總長度 | 風門 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7978 | 沒有 | 1.5 | 6.0 | 前 | 84“ | 5 2機構/ 3“ | 滑動 | 0.3磅。 | 新台幣31,500元 |