項目 | 鉛筆研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 0.86 |
軸承 | 大精度 |
CFM @滿載 | 0.86 |
筒夾容量 | 3mm |
責任 | 總 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 60,000轉 |
膠管長度 | 5" |
HP | 0.10 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 4.5“ |
所需壓力 | 90 磅/平方英寸 |
工具重量 | 0.7磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467290035 |
答:該磨床具有主軸鎖定係統,可輕鬆擰緊夾頭,並配有通孔,無需使用兩個扳手即可快速更換配件。
A. 不可以,該工具不適合在潛在爆炸性環境中使用,並且不絕緣以防止與電源接觸。
A.
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
52850 | 新台幣33,987元 |