項目 | 氣動鉛筆研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.5 |
軸承 | 球 |
CFM @滿載 | 6 |
筒夾容量 | 1機構/ 8“ |
責任 | 總 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 70,000轉 |
膠管長度 | 55“ |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.1 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 7.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 捻 |
工具重量 | 0.31磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 自由速度 | 膠管長度 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA92 | 56,000轉 | 57“ | 5.25“ | 0.25磅。 | 新台幣5,560元 |