SPEEDAIRE 空氣壓縮機泵,飛濺潤滑
Speedaire 飛濺潤滑空氣壓縮機泵非常適合吸入和壓縮空氣。 這些抽油機存儲在氣缸中,適用於電動工具、製造、汽車維修和農業應用。
篩選
施工: 鑄鐵 , 迴轉: CCW
次數 | 型號 | 總深度 | 孔直徑。 | 完 | 總高度 | 總寬度 | 閥門類型 | HP | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40KH94 | 8.5“ | 2-9 / 16“ | 粉末塗層 | 10.5“ | 7" | 蘆葦 | 1/2, 3/4, 1 | 115 PSI | NT$22,822 | |
B | 5FTU0 | 8.187“ | 2-3 / 8“,2” | 漆成綠色 | 17.437“ | 14.187“ | 圓盤 | 1/2 | 125 PSI | NT$25,452 | |
C | 2WGX6 | 10.25“ | 2.75“ | 黑色粉末塗層 | 11.25“ | 7" | - | 2 | 135 PSI | NT$20,361 | |
C | 2WGX7 | 10.25“ | 2.75“ | 黑色粉末塗層 | 11.25“ | 7" | - | 3 | 135 PSI | NT$24,933 | |
D | 40KH93 | 12-39 / 64“ | 1.75“ | 粉末塗層 | 15 13機構/ 32“ | 21 45機構/ 64“ | 蘆葦 | 4,5 | 175 PSI | NT$54,278 | |
E | 40KH92 | 14“ | 2.75“ | 粉末塗層 | 13“ | 20“ | 蘆葦 | 4,5 | 140 PSI | NT$30,473 | |
F | 5F566 | 16.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 24.75“ | 18“ | 蘆葦 | 7.5 | 175 PSI | NT$73,296 | |
F | 5Z404 | 16.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 22.25“ | 18“ | 蘆葦 | 5 | 175 PSI | NT$85,311 | |
G | 5Z405 | 18.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 21.5“ | 25“ | 蘆葦 | 10 | 175 PSI | NT$132,806 | |
G | 4B248 | 19.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 24.5“ | 28.375“ | - | 15 | 175 PSI | NT$169,137 |
空氣壓縮機泵,飛濺潤滑
Speedaire 飛濺潤滑空氣壓縮機泵為電動工具和設備提供壓縮空氣。 這些兩級泵適用於安裝在底板或油箱上,特別適用於空氣壓縮機服務。 從這些空氣壓縮機泵系列中進行選擇,提供 3/4、3/8、1.25 和 1/2 英寸 NPT 尺寸。
工作機制
- 這些壓縮機具有入口閥和出口閥以及逆時針方向旋轉的飛輪。
- 當飛輪旋轉時,它通過進氣口吸入空氣,空氣被困在飛輪和外殼之間。
- 隨著飛輪旋轉並繼續轉動,它們之間的空氣體積減少,從而產生壓縮。
- 然後壓縮空氣通過出口閥壓入儲罐。
功能
- 它們採用鑄鐵結構,具有結構剛性和高機械強度。
- 這些泵採用飛濺潤滑,無需額外設備。
- 它們具有不銹鋼或瑞典鋼簧片/圓盤閥,可確保提高容積和泵效率。
- 這些 Speedaire 空氣壓縮機配備飛輪,具有卓越的平衡性和減振性能。
- 它們有 1 級和 2 級型號可供選擇。
常问问题解答
1級和2級空氣壓縮機有什麼區別?
一級和二級空氣壓縮機的基本區別在於壓縮級的數量。 空氣在一級壓縮機中被壓縮一次,而在二級壓縮機中被壓縮兩次(使壓力加倍)。
選購空壓機泵時必須考慮哪些因素?
- 用戶應檢查是否需要往復式泵或旋轉式泵,以及應用是否需要單級或多級操作。
- 他們還應該驗證空氣壓縮機的額定功率(馬力 (hp))。 馬力越大,成本越高。 因此,請根據應用要求選擇額定功率。
- 特定應用需要特定量的氣壓和氣流速率。 空氣壓縮機泵提供的最大氣壓和氣流速率和體積應在購買前與應用相匹配。 CFM(立方英尺每分鐘)表示壓縮機在預設壓力水平下可以產生的最大空氣量。
這些 Speedaire 空氣壓縮機泵的最大工作壓力是多少?
這些空氣壓縮機可在 115 至 175 psi 的壓力下運行。