項目 | 空氣壓縮機泵 |
平均 泵壽命 | 15,000小時。 |
孔直徑。 | 1.75“ |
結構 | 鑄鐵 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 12.0,14.4 |
HP | 4,5 |
潤滑方式 | 潑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
安裝方式 | 11-1/2"W x 4-29/32"D |
NPT出口 | 1機構/ 2“ |
缸數 | 2 |
階段數 | 2 |
機油容量 | 16盎司。 |
總深度 | 12-39 / 64“ |
總高度 | 15 13機構/ 32“ |
總寬度 | 21 45機構/ 64“ |
泵轉速 | 1150,1310 |
迴轉 | CCW |
滑輪尺寸@ 1725 RPM | 10-51/64", 12-23/64" |
行程 | 2-9 / 32“ |
閥門材質 | 不銹鋼 |
閥門類型 | 蘆葦 |
船重(kg) | 46.35 |
船高(厘米) | 57.91 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 42.16 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總深度 | 孔直徑。 | 完 | 總高度 | 總寬度 | 閥門類型 | HP | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25“ | 2.75“ | 黑色粉末塗層 | 11.25“ | 7" | - | 2 | 135 PSI | 新台幣20,361元 | ||
2WGX7 | 10.25“ | 2.75“ | 黑色粉末塗層 | 11.25“ | 7" | - | 3 | 135 PSI | 新台幣24,933元 | ||
4B248 | 19.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 24.5“ | 28.375“ | - | 15 | 175 PSI | 新台幣169,137元 | ||
5F566 | 16.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 24.75“ | 18“ | 蘆葦 | 7.5 | 175 PSI | 新台幣73,296元 | ||
5FTU0 | 8.187“ | 2-3 / 8“,2” | 漆成綠色 | 17.437“ | 14.187“ | 圓盤 | 1/2 | 125 PSI | 新台幣25,452元 | ||
5Z404 | 16.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 22.25“ | 18“ | 蘆葦 | 5 | 175 PSI | 新台幣85,311元 | ||
5Z405 | 18.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 21.5“ | 25“ | 蘆葦 | 10 | 175 PSI | 新台幣132,806元 |