項目 | 空氣壓縮機泵 |
平均 泵壽命 | 5000小時。 |
孔直徑。 | 2-9 / 16“ |
結構 | 鑄鐵 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 1.3,1.6,1.9 |
HP | 1/2, 3/4, 1 |
潤滑方式 | 潑 |
最大。 壓力 | 115 PSI |
安裝方式 | 3-1/8"W x 4-5/8"D |
NPT出口 | 1機構/ 2“ |
缸數 | 1 |
階段數 | 1 |
機油容量 | 8盎司。 |
總深度 | 8.5“ |
總高度 | 10.5“ |
總寬度 | 7" |
泵轉速 | 820,1135,1425 |
迴轉 | CCW |
滑輪尺寸@ 1725 RPM | 2-7/8", 3-61/64", 4-61/64" |
行程 | 1-13 / 32“ |
UPC | 190735624739 |
閥門材質 | 不銹鋼 |
閥門類型 | 蘆葦 |
船重(kg) | 7.31 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總深度 | 孔直徑。 | 完 | 總高度 | 總寬度 | 閥門類型 | HP | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25“ | 2.75“ | 黑色粉末塗層 | 11.25“ | 7" | - | 2 | 135 PSI | 新台幣20,361元 | ||
2WGX7 | 10.25“ | 2.75“ | 黑色粉末塗層 | 11.25“ | 7" | - | 3 | 135 PSI | 新台幣24,933元 | ||
4B248 | 19.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 24.5“ | 28.375“ | - | 15 | 175 PSI | 新台幣169,137元 | ||
5F566 | 16.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 24.75“ | 18“ | 蘆葦 | 7.5 | 175 PSI | 新台幣73,296元 | ||
5FTU0 | 8.187“ | 2-3 / 8“,2” | 漆成綠色 | 17.437“ | 14.187“ | 圓盤 | 1/2 | 125 PSI | 新台幣25,452元 | ||
5Z404 | 16.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 22.25“ | 18“ | 蘆葦 | 5 | 175 PSI | 新台幣85,311元 | ||
5Z405 | 18.5“ | 4-3/4", 2-1/2" | 黑色粉末塗層 | 21.5“ | 25“ | 蘆葦 | 10 | 175 PSI | 新台幣132,806元 |