項目 | 氣動鉛筆研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.3 |
軸承 | 屏蔽 |
CFM @滿載 | 9.0 |
筒夾容量 | 1機構/ 8“ |
責任 | 總 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 60,000轉 |
膠管長度 | 60“ |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.10 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 5.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 捻 |
工具重量 | 0.3磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @滿載 | 自由速度 | 外殼材質 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R0400-18-G | 0.9 | 60,000轉 | 鋁 | 5 4機構/ 5“ | 0.2磅。 | 新台幣27,325元 | ||
10R0401-18-G | 0.9 | 60,000轉 | 鋁 | 5 4機構/ 5“ | 0.2磅。 | 新台幣27,857元 | ||
12R0380-18-G | 9.0 | 80,000轉 | 綜合 | 5.5“ | 0.3磅。 | 新台幣30,485元 | ||
12R0400-43-G | 9.0 | 60,000轉 | 綜合 | 5 4機構/ 5“ | 0.3磅。 | 新台幣32,292元 | ||
12R0410-18-G | 9.0 | 60,000轉 | 綜合 | 5 4機構/ 5“ | 0.3磅。 | 新台幣26,581元 |