HI-TECH DURAVENT 15 英尺帶袖口鼓風機軟管
篩選
顏色: 黃/黑 , 軟管長度: 15ft。 , 層數: 1 , 強化: 螺旋線 , 類型: 袖口吹風機軟管
次數 | 型號 | 彎曲半徑 | 軟管材質 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0615-0800-0566 | 5" | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 8" | 6 PSI | -40度至250度 | NT$11,922 | |
A | 0615-1200-0565 | 7.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 12“ | 3 PSI | -40度至250度 | NT$16,447 | |
A | 0615-1400-0565 | 8.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 14“ | 2.5 PSI | -40度至250度 | NT$18,571 | |
A | 0615-1600-0565 | 9.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 16“ | 2 PSI | -40度至250度 | NT$17,855 | |
B | 0616-1600-0565 | 9.5“ | 乙烯基/層壓板 | 16“ | 2 PSI | -20度至180度 | NT$13,366 | |
B | 0616-1800-0565 | 10.5“ | 乙烯基/層壓板 | 18“ | 2 PSI | -20度至180度 | NT$15,433 | |
A | 0615-1800-0565 | 10.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 18“ | 2 PSI | -40度至250度 | NT$20,696 | |
A | 0615-2000-0565 | 12“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 20“ | 1 PSI | -40度至250度 | NT$27,175 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 六角柄鑽頭
- 色度計
- 長絲膠帶
- 滅火器支架
- 熱電偶線
- 鎖定係統
- 暖通空調控制
- 室內LED燈具
- 絞車
- 振動器
- ADAM EQUIPMENT 台秤
- GARDNER BENDER 魚膠帶
- MITUTOYO 球形千分尺
- OSG 右手硬質合金車針,包括7度角形
- RUBBERFAB 襪子濾網墊片,鋼
- APPLETON ELECTRIC 400瓦吊燈
- RIDGID Seesnake Compact M40 相機系統
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業球閥,法蘭端,EPDM
- BALDOR / DODGE DLEZ,雙螺栓法蘭,滾珠軸承
- HUB CITY HERA35 系列,ES 型,鑄鐵,螺旋準雙曲面減速機