項目 | 袖口吹風機軟管 |
彎曲半徑 | 5" |
顏色 | 黃/黑 |
膠管長度 | 15ft。 |
軟管材質 | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 |
內部Dia。 | 8" |
最大。 壓力 | 6 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度 |
加強 | 螺旋線 |
類別 | 袖口吹風機軟管 |
船重(kg) | 4.99 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 111.76 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 軟管材質 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0616-1800-0565 | 10.5“ | 乙烯基/層壓板 | 18“ | 2 PSI | -20度至180度 | 新台幣15,433元 | |
0615-1600-0565 | 9.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 16“ | 2 PSI | -40度至250度 | 新台幣17,855元 | |
0615-2000-0565 | 12“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 20“ | 1 PSI | -40度至250度 | 新台幣27,175元 | |
0615-1200-0565 | 7.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 12“ | 3 PSI | -40度至250度 | 新台幣16,447元 | |
0615-1400-0565 | 8.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 14“ | 2.5 PSI | -40度至250度 | 新台幣18,571元 | |
0615-1800-0565 | 10.5“ | 氯丁橡膠塗層的聚酯織物 | 18“ | 2 PSI | -40度至250度 | 新台幣20,696元 | |
0616-1600-0565 | 9.5“ | 乙烯基/層壓板 | 16“ | 2 PSI | -20度至180度 | 新台幣13,366元 |