項目 | 氣動鉛筆研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.0 |
軸承 | 球 |
CFM @滿載 | 20.0 |
筒夾容量 | 1機構/ 8“ |
責任 | 總 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 25,000轉 |
膠管長度 | 60“ |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.40 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 5 21機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 捻 |
工具重量 | 1.2磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | US |
A. Dynabrade 52861 直線鉛筆研磨機產生的最大噪音為 79 dB(A)。
答:這款鉛筆磨俱重量輕,鋁結構耐腐蝕。
答:這款鉛筆研磨機的軟管尺寸為 1/4 英寸(6 毫米)。
產品 | 型號 | 變速 | 15秒運行時間時的平均CFM | 軸承 | CFM @滿載 | 自由速度 | HP | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51706 | 沒有 | 2.0 | 球 | 8.0 | 35,000轉 | 0.10 | 5.25“ | 0.7磅。 | 新台幣28,057元 | ||
51703 | 沒有 | 2.0 | 球 | 8.0 | 50,000轉 | 0.10 | 5.25“ | 0.7磅。 | 新台幣25,387元 | ||
51700 | 沒有 | 2.0 | 球 | 8.0 | 60,000轉 | 0.10 | 5.25“ | 0.6磅。 | 新台幣24,502元 | ||
51730 | 沒有 | 2.0 | 陶瓷 | 8.0 | 50,000轉 | 0.10 | 5.25“ | 0.8磅。 | 新台幣30,840元 | ||
51731 | 沒有 | 2.0 | 陶瓷 | 8.0 | 60,000轉 | 0.10 | 5.25“ | 0.8磅。 | 新台幣31,056元 | ||
51750 | 沒有 | 2.0 | 屏蔽 | 8.0 | 60,000轉 | 0.10 | 6" | 0.8磅。 | 新台幣29,141元 | ||
51756 | 沒有 | 2.0 | 球 | 8.0 | 35,000轉 | 0.10 | 6" | 0.8磅。 | 新台幣29,141元 |