項目 | 氣動鉛筆研磨機 |
空氣入口 | 1 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.5 |
軸承 | 屏蔽 |
CFM @滿載 | 6.0 |
筒夾容量 | 1機構/ 8“ |
責任 | 總 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 100,000轉 |
膠管長度 | 60“ |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.06 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 5 2機構/ 5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 捻 |
工具重量 | 0.5磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | US |