項目 | 線圈清潔劑 |
容量 | 3.375加侖 |
尺寸 | 19“x10”x18“ |
輸入功率 | 12 VDC |
壓力 | 125 PSI |
船重(kg) | 12.4 |
原產地 | US |
A. 使用空調前,請確保其完全乾燥。 清潔線圈後,等待 30 至 60 分鐘再打開空調。
A. 無論您為設備選擇什麼時間表,保持線圈清潔對於系統運行以保持最佳效率和建築物居住者的整體舒適度至關重要。
A. 在大多數情況下,作為季節性調整的一部分,每年清潔一次線圈就足夠了。 但是,您應該考慮單位的位置。 如果你住在污染嚴重的大城市,你應該每年清洗兩次盤管。
A. CoilJet 專門用於清潔精緻的翅片而不損壞它們。 它通過形成從不超過 100 PSI 的獨特噴霧模式來實現這一點。 線圈損壞可能低至 125 psi,具體取決於翅片的規格和噴射角度。