項目 | 敞篷手推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 銀色 |
折疊深度 | 19“ |
手柄類型 | 繼續框架流程雙銷手柄 |
水平負載帽。 | 1200磅。 |
材料 | 鋁 |
鼻板深度 | 7-1 / 2“ |
鼻板寬度 | 18“ |
總深度 | 19“ |
總高度 | 62.75“ |
總寬度 | 21.25“ |
平台尺寸 | 46 x 12 x 50-3 / 4英寸 |
UPC | 190735265024 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
輪型 | 氣動 |
輪寬 | 3.5“ |
船重(kg) | 21.29 |
船高(厘米) | 158.75 |
船長(厘米) | 53.59 |
船寬(厘米) | 49.28 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 鑄工直徑 | 顏色 | 總寬度 | 平台尺寸 | 車輪軸承 | 輪型 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W065 | 47“ | 5" | 紅 | 18“ | 38 x 13-5 / 8英寸 | 雙球 | 半氣動 | 2.75“ | 新台幣5,213元 | ||
34D667 | - | 3" | 紅 | 20.5“ | 44-1 / 2 x 14英寸 | 球 | 半氣動 | 2.75“ | 新台幣7,681元 | ||
34D670 | - | 3" | 紅 | 19.25“ | 45-1 / 2 x 14英寸 | - | 固體橡膠 | 2.75“ | 新台幣8,333元 | ||
34D671 | - | 5" | 銀色 | 21.25“ | 41-1 / 2 x 12 x 38“ | 球 | 氣動 | 3.5“ | 新台幣14,618元 | ||
34D677 | - | 4" | 紅 | 23.75“ | 42-5/16 x 14-1/2" | 球 | 氣動 | 3.5“ | 新台幣6,750元 | ||
4W323 | 47“ | 5" | 紅 | 20.5“ | 38 x 13-5 / 8英寸 | 雙球 | 氣動 | 4" | 新台幣6,612元 | ||
4ZJ30 | 53.5“ | 5" | 紅 | 20“ | 42-1/2 x 13-3/4" | 雙球 | 半氣動 | 2.75“ | 新台幣8,106元 |