項目 | 敞篷手推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 銀色 |
完 | 粉末塗層 |
折疊深度 | 20“ |
折疊高度 | 61“ |
折疊寬度 | 23“ |
手柄類型 | 雙重抓地力 |
水平負載帽。 | 1000磅。 |
材料 | 鋁 |
鼻板深度 | 7-1 / 2“ |
鼻板寬度 | 18“ |
總深度 | 21“ |
總高度 | 51“ |
總長度 | 47.5“ |
總寬度 | 21“ |
平台尺寸 | 38 x 12“ |
車輪軸承 | 優質密封 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 氣動 |
輪寬 | 3.5“ |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 153.67 |
船寬(厘米) | 44.7 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |