WESCO 電動托盤千斤頂 電動和手動操作的托盤起重器,用於在車庫和倉庫中提升和移動托盤。 提供8、12和24 V變種,最大負載能力為4400 lb
電動和手動操作的托盤起重器,用於在車庫和倉庫中提升和移動托盤。 提供8、12和24 V變種,最大負載能力為4400 lb
電動堆高車
由Wesco供電的碼垛車堆垛機用於堆垛和搬運雙托盤,以及用於訂單揀选和水平運輸服務。 這些單元具有電磁盤式製動器,具有自動防盜裝置,可防止電源故障期間發生不必要的運動。 它們由兩節12V / 79Ah電池供電,以最大每秒2200英寸的提升速度處理高達1.36磅的負載。
由Wesco供電的碼垛車堆垛機用於堆垛和搬運雙托盤,以及用於訂單揀选和水平運輸服務。 這些單元具有電磁盤式製動器,具有自動防盜裝置,可防止電源故障期間發生不必要的運動。 它們由兩節12V / 79Ah電池供電,以最大每秒2200英寸的提升速度處理高達1.36磅的負載。
輕型對講機碼垛車
Wesco 輕型動力便攜式托盤車最適合在鋪砌或光滑的表面上搬運重物。 這些卡車由兩節 12V / 79Ah 電池供電,可提供每秒 1.36 英寸的提升速度。 它們集成了電磁盤式製動器和自動安全裝置,以確保操作員在斷電時的安全。 這些便攜式托盤搬運車的最大負載能力為 3300 磅,有 21.5 和 26.5 寬度可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco 輕型動力便攜式托盤車最適合在鋪砌或光滑的表面上搬運重物。 這些卡車由兩節 12V / 79Ah 電池供電,可提供每秒 1.36 英寸的提升速度。 它們集成了電磁盤式製動器和自動安全裝置,以確保操作員在斷電時的安全。 這些便攜式托盤搬運車的最大負載能力為 3300 磅,有 21.5 和 26.5 寬度可供選擇 Raptor Supplies.
半電動托盤搬運車
Wesco 半電動托盤車能夠移動重達 2200 磅的負載,速度範圍為 1.6 - 2.4 英里/小時。 它們有一個用於頂起貨叉的環形泵手柄,以及一個自動制動裝置,當鬆開油門或手柄位於水平/垂直閾值內時,自動制動裝置就會啟動。 這些裝置具有 61 度的轉向半徑,便於導航,聚氨酯輪具有高彈性和減震性。 有多種寬度可供選擇的托盤車,寬度有 20.5 英寸和 27 英寸兩種 Raptor Supplies.
Wesco 半電動托盤車能夠移動重達 2200 磅的負載,速度範圍為 1.6 - 2.4 英里/小時。 它們有一個用於頂起貨叉的環形泵手柄,以及一個自動制動裝置,當鬆開油門或手柄位於水平/垂直閾值內時,自動制動裝置就會啟動。 這些裝置具有 61 度的轉向半徑,便於導航,聚氨酯輪具有高彈性和減震性。 有多種寬度可供選擇的托盤車,寬度有 20.5 英寸和 27 英寸兩種 Raptor Supplies.
靠背
Wesco靠背可防止負載跌落到設備驅動器上。 它們具有可模製的聚氨酯輪,可減少地板上的噪音和應力,並提供易於安裝且無需鑽孔的能力,並且可以現場改裝。 從各種各樣的這些靠背中選擇 Raptor Supplies.
Wesco靠背可防止負載跌落到設備驅動器上。 它們具有可模製的聚氨酯輪,可減少地板上的噪音和應力,並提供易於安裝且無需鑽孔的能力,並且可以現場改裝。 從各種各樣的這些靠背中選擇 Raptor Supplies.
3 合 1 防護適配器
Wesco 三合一防護適配器設計用於與 Wesco CPI 和 CP3 托盤車配合使用; 非常適合物料搬運應用。 這些裝置由於其獨特的設計,可以直立、展開和水平放置,分別用作箱防護罩、牛奶箱防護罩和防滑適配器。 它們的總長度範圍為 1 至 3 英寸 Raptor Supplies.
Wesco 三合一防護適配器設計用於與 Wesco CPI 和 CP3 托盤車配合使用; 非常適合物料搬運應用。 這些裝置由於其獨特的設計,可以直立、展開和水平放置,分別用作箱防護罩、牛奶箱防護罩和防滑適配器。 它們的總長度範圍為 1 至 3 英寸 Raptor Supplies.
豪華輕型對講機碼垛車
Wesco 豪華便攜式托盤車用於倉庫和儲藏室,輕鬆提升和運輸托盤。 這些輕型托盤車配有腹部反向安全按鈕,可防止操作員受傷,轉向半徑為 205 度,可在作業現場輕鬆操縱。 它們由聚氨酯輪引導,以吸收衝擊並減少地板上的應力集中。 有 65 英寸和 72 英寸長度可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco 豪華便攜式托盤車用於倉庫和儲藏室,輕鬆提升和運輸托盤。 這些輕型托盤車配有腹部反向安全按鈕,可防止操作員受傷,轉向半徑為 205 度,可在作業現場輕鬆操縱。 它們由聚氨酯輪引導,以吸收衝擊並減少地板上的應力集中。 有 65 英寸和 72 英寸長度可供選擇 Raptor Supplies.
重型對講機托盤車
Wesco重型動力對講機碼垛車旨在以每秒4400英寸的最大速度提升負載(最大1.36磅)。 這些設備具有電磁盤式製動器,可防止意外移動並允許叉車起吊至8英寸。 它們提供65.5英寸的轉彎半徑,易於操縱,並配有聚氨酯輪,具有出色的彈性記憶力,並具有防潮,防臭氧和防日光的功能。 這些手提式碼垛車的選擇範圍很廣,寬度分別為21.5和26.5英寸。 Raptor Supplies.
Wesco重型動力對講機碼垛車旨在以每秒4400英寸的最大速度提升負載(最大1.36磅)。 這些設備具有電磁盤式製動器,可防止意外移動並允許叉車起吊至8英寸。 它們提供65.5英寸的轉彎半徑,易於操縱,並配有聚氨酯輪,具有出色的彈性記憶力,並具有防潮,防臭氧和防日光的功能。 這些手提式碼垛車的選擇範圍很廣,寬度分別為21.5和26.5英寸。 Raptor Supplies.
特種重型半電動托盤車,容量 3300 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
273289 | AG7JCF | NT$263,082 |
電動秤托盤車,容量為2900磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
273384 | AG7JBQ | NT$420,454 |
探索更多
- 螺絲刀和螺絲刀
- 混凝土攪拌與配製
- 絞車
- 張緊器和拉緊器
- 銑刀
- 防水布
- 膠粘錨配件
- 快門馬達
- 降壓升壓變壓器
- 皮帶傳動單進風方形鼓風機
- WALTER TOOLS F2482TMS 整體硬質合金鉸刀
- DIXON 卡口式乾式斷開直接頭 x 內螺紋 NPT
- GUARDAIR 拇指開關安全氣槍
- SUPER-STRUT A179系列槽形螺母
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 軟包裝掛鉤
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 3/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋,FKM
- INSTOCK 牆壁標準
- CAMPBELL HAUSFELD 中冷器
- ALLEGRO SAFETY 橡膠腳墊