項目 | 電動托盤車 |
有電池 | 是 |
電池充電器電流 | 10A |
電池充電器電壓 | 24V |
電池類型 | (4)6伏,200阿 |
電池電壓 | 6V |
容量 | 4500磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
充電器輸入電壓 | 120V |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 76.5“ |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪寬度 | 3 1機構/ 8“ |
驅動功率 | 1.2kW |
貨叉長度 | 48“ |
貨叉降低高度 | 3.38“ |
叉寬 | 27“ |
框架材質 | 鐵件 |
滿量程精度 | 施加負載的 0.1% |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 48“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 51.38“ |
kW | 1.2 |
總長: | 76.5“ |
提升高度 | 8" |
負載滾輪直徑 | 2 3機構/ 4“ |
負載滾輪寬度 | 2.9“ |
降低高度 | 3 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 10A |
最大限度。 行駛距離 | 4.25“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 2kw |
電池數量 | 4 |
充滿電運行 | 6至7小時。 |
間歇使用時的操作 | 8小時。 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-ept-2748-45-scl.pdf |
升高高度 | 8" |
滾筒直徑 | 2.75“ |
滾筒寬度 | 2.9“ |
穩定輥直徑 | 1 1機構/ 2“ |
穩定輥寬度 | 3" |
轉彎半徑 | 69“ |
用於 | 僅底部開口的托盤 |
電壓 | 24V DC |
電壓(直流) | 24 |
信號寬度 | 30.19“ |
船重(kg) | 475.2 |
船高(厘米) | 130.49 |
船長(厘米) | 194.31 |
船寬(厘米) | 76.68 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 電池電壓 | 容量 | 負載滾輪寬度 | 最大限度。 行駛距離 | 電機功率 | 電池數量 | 充滿電運行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2547-30-SCL | 49.21“ | 12V | 3000磅。 | 3" | 4.625“ | 1.3kW | 2 | 3至4小時。 | 新台幣415,348元 | ||
EPT-2547-30-SCL-AGM | 49“ | - | 3000磅。 | 3" | 4.625“ | 1.3kW | 2 | 3至4小時。 | 新台幣414,859元 | ||
EPT-2748-45-SCL-AGM | 51.38“ | - | 4500磅。 | 3" | 4.25“ | 2kw | 4 | 6至7小時。 | 新台幣523,624元 | 詢價
| |
EPT-2748-45-SCL-RP | 49“ | 6V | 4500磅。 | 3" | 4.25“ | 2kw | 4 | 6至7小時。 | 新台幣507,633元 | 詢價
| |
EPT-2748-45-SCLRPAGM | 49“ | - | 4500磅。 | 3" | 4.25“ | 2kw | 4 | 6至7小時。 | 新台幣538,092元 | 詢價
|