項目 | 電動托盤車 |
有電池 | 是 |
電池充電器電流 | 10A |
電池充電器電壓 | 24V |
電池類型 | (4)6伏,200阿 |
電池電壓 | 6V |
容量 | 4500磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
充電器輸入電壓 | 120V |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 80.75“ |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪寬度 | 3 1機構/ 8“ |
驅動功率 | 1.2kW |
貨叉長度 | 48“ |
貨叉降低高度 | 3.4“ |
叉寬 | 20“ |
框架材質 | 鐵件 |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 26.69“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 51“ |
kW | 1.2 |
總長: | 80.75“ |
提升高度 | 7.8“ |
負載滾輪直徑 | 2 3機構/ 4“ |
負載滾輪寬度 | 3" |
降低高度 | 3.4“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 10A |
最大限度。 行駛距離 | 4.4“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 2kw |
電池數量 | 4 |
充滿電運行 | 6至7小時。 |
間歇使用時的操作 | 8小時。 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-ept-2048-45-rp.pdf |
升高高度 | 7.8“ |
滾筒直徑 | 2.75“ |
滾筒寬度 | 3" |
穩定輥直徑 | 1 1機構/ 2“ |
穩定輥寬度 | 3" |
轉彎半徑 | 52“ |
電壓 | 24V DC |
電壓(直流) | 24 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 367.2 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 205.11 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄長度 | 電池電壓 | 容量 | 身高 | 最大限度。 行駛距離 | 電機功率 | 電池數量 | 充滿電運行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30 | - | - | 3300磅。 | 48“ | - | - | - | 3至4小時。 | 新台幣273,543元 | ||
EPT-2048-45 | 26.69“ | 6V | 4500磅。 | 52“ | 4.4“ | 1.3kW | 4 | 6至7小時。 | 新台幣371,367元 | 詢價
| |
EPT-2547-30 | 22.5“ | 12V | 3300磅。 | 48“ | 4.7“ | 1.3kW | 2 | 3至4小時。 | 新台幣274,656元 | ||
EPT-2547-30-E | 22.5“ | 12V | 3000磅。 | 49“ | 4.7“ | - | 2 | - | 新台幣243,451元 | ||
EPT-2748-45 | 48“ | 6V | 4500磅。 | 52“ | 5" | 1.3kW | 4 | 6至7小時。 | 新台幣385,416元 | 詢價
| |
EPT-2796-45 | 21.63“ | 6V | 4500磅。 | 51“ | 5" | 1.3kW | 4 | 6至7小時。 | 新台幣523,717元 | 詢價
|