VESTIL EPT 系列全動力電動托盤車
篩選
包括的電池: 是 , 電池充電器電流: 10A , 電池充電器電壓: 24V , 電池類型: 鋰離子 , 腳輪材質: 鋼上聚 , 顏色: 黑色,黃色 , 驅動腳輪直徑: 10“ , 驅動腳輪寬度: 3 1機構/ 8“ , 框架材質: 鐵件 ,全焊接框架: 是 , 手柄材質: 鐵件 、升降馬達功率: 1.3千瓦 , 負載滾輪直徑: 2 3機構/ 4“ , 負載滾輪寬度: 3" , 材料: 鐵件 , 最大限度。 安培: 10A 、間歇使用時的操作: 8小時。 , 能量源: 電 , 穩定輥直徑: 1 1機構/ 2“ , 穩定輥寬度: 3"
次數 | 型號 | 手柄長度 | 電池電壓 | 容量 | 身高 | 最大限度。 行駛距離 | 電機功率 | 電池數量 | 充滿電運行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2047-30 | - | - | 3300磅。 | 48“ | - | - | - | 3至4小時。 | NT$273,543 | |
B | EPT-2796-45 | 21.63“ | 6V | 4500磅。 | 51“ | 5" | 1.3kW | 4 | 6至7小時。 | NT$523,717 | 詢價
|
C | EPT-2547-30 | 22.5“ | 12V | 3300磅。 | 48“ | 4.7“ | 1.3kW | 2 | 3至4小時。 | NT$274,656 | |
D | EPT-2547-30-E | 22.5“ | 12V | 3000磅。 | 49“ | 4.7“ | - | 2 | - | NT$243,451 | |
E | EPT-2048-45 | 26.69“ | 6V | 4500磅。 | 52“ | 4.4“ | 1.3kW | 4 | 6至7小時。 | NT$371,367 | 詢價
|
F | EPT-2048-45-RP | 26.69“ | 6V | 4500磅。 | 51“ | 4.4“ | 2kw | 4 | 6至7小時。 | NT$403,174 | 詢價
|
G | EPT-2748-45 | 48“ | 6V | 4500磅。 | 52“ | 5" | 1.3kW | 4 | 6至7小時。 | NT$385,416 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 知情權標籤
- 旋轉接頭和萬向節
- 雜釘
- 塑料鏈條護欄配件
- 油井抽油機
- 面部防護
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 刀柄
- 起重五金
- 屋頂
- APPROVED VENDOR 封箱膠帶
- APPROVED VENDOR 瓶子,低密度聚乙烯,半透明主體/黑蓋
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 更換前端襯套
- BUSSMANN 327-40系列保險絲鏈接
- KERN AND SOHN 載體棒
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1-72 Unf
- EATON SV13-10-C/CM系列電磁閥
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 低壓環境空氣泵
- HUMBOLDT HEPA 真空系統
- ML KISHIGO GF184 高能見度背心