項目 | 電動托盤車 |
有電池 | 是 |
電池充電器電流 | 10A |
電池充電器電壓 | 24V |
電池類型 | 會員週年大會 |
容量 | 3300磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
充電器輸入電壓 | 120V |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 64“ |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪寬度 | 3 1機構/ 8“ |
驅動功率 | 0.7kW |
貨叉長度 | 48“ |
貨叉降低高度 | 3.1“ |
叉寬 | 25“ |
框架材質 | 鐵件 |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 22.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 48“ |
kW | 0.7 |
總長: | 64“ |
提升高度 | 7.8“ |
負載滾輪直徑 | 2 3機構/ 4“ |
負載滾輪寬度 | 3" |
降低高度 | 3.1“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 10A |
最大限度。 行駛距離 | 4.7“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 1.3kW |
電池數量 | 2 |
充滿電運行 | 3至4小時。 |
間歇使用時的操作 | 8小時。 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-ept-2547-30-agm.pdf |
升高高度 | 7.8“ |
滾筒直徑 | 2.75“ |
滾筒寬度 | 3" |
穩定輥直徑 | 1 1機構/ 2“ |
穩定輥寬度 | 3" |
轉彎半徑 | 52“ |
電壓 | 24V DC |
電壓(直流) | 24 |
信號寬度 | 28.25“ |
船重(kg) | 297.9 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 162.56 |
船寬(厘米) | 71.76 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 貨叉降低高度 | 電池類型 | 容量 | 叉寬 | 手柄長度 | 身高 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-年度股東大會 | 電動托盤車 | 3.2“ | 會員週年大會 | 3300磅。 | 20“ | 20“ | 48“ | 鐵件 | 新台幣276,784元 | ||
EPT-2048-45-年度股東大會 | 電動托盤車 | 3.4“ | 會員週年大會 | 4500磅。 | 20“ | 26.69“ | 52“ | 鐵件 | 新台幣415,600元 | 詢價
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | 電動托盤車 | 3.4“ | 會員週年大會 | 4500磅。 | 20“ | 26.69“ | 51“ | 鐵件 | 新台幣452,415元 | 詢價
| |
EPT-2748-45-年度股東大會 | 電動托盤車 | 3.2“ | 會員週年大會 | 4500磅。 | 27“ | 48“ | 52“ | 鐵件 | 新台幣437,393元 | 詢價
| |
EPT-2748-45-RP | 電動托盤車 | 3.4“ | - | 4500磅。 | 27“ | 48“ | 51“ | 鐵件 | 新台幣398,769元 | 詢價
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | 電動托盤車 | 3.4“ | 會員週年大會 | 4500磅。 | 27“ | 48“ | 51“ | 鐵件 | 新台幣451,671元 | 詢價
| |
EPT-2796-45-年度股東大會 | 電動托盤車 | 3.2“ | 會員週年大會 | 4500磅。 | 27“ | 21.63“ | 51“ | 鐵件 | 新台幣572,310元 | 詢價
|