項目 | 電動托盤車 |
有電池 | 是 |
電池電壓 | 6V |
容量 | 7500磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 黑色,黃色 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪寬度 | 1.4“ |
汽油種類 | 電池供電 |
身高 | 54.5“ |
HP | 2馬力 |
總長: | 8.73英尺 |
降低高度 | 4 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 舉升能力 | 7500磅。 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 5 |
電池數量 | 4 |
腳輪數量 | 5 |
操作方法 | 手動操作 |
過載保護 | 是 |
產品數據表 | Vestil-rp-ecm-7635-75.pdf |
拉力 | 7500磅。 |
後腳輪直徑 | 9" |
後腳輪寬度 | 3 1機構/ 2“ |
包括拖車球 | 沒有 |
信號寬度 | 76.75“ |
船重(kg) | 625.5 |
船高(厘米) | 138.43 |
船長(厘米) | 266.07 |
船寬(厘米) | 194.95 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
A. Vestil 汽車搬運車可以連續運行 4 到 6 小時。 如果間歇使用,這款移動器的電池可持續使用長達 8 小時。
A.
A. 輪子由聚氨酯製成,可將負載均勻分佈在地板上。
A. Yes, it has a tough baked-in powder-coated black & yellow finish for corrosion resistance and aesthetic appearance.
A. It has a travel speed of 4 m/h without a load.