空氣擦拭
Exair 的標準空氣濕巾具有 360 度連續氣流,用於吹除、乾燥、清潔和冷卻各種物品,如管道、電纜、擠壓形狀、軟管和類似物體。 它們還具有分體式設計,可以快速輕鬆地夾緊穿過工件的表面。 這些裝置由耐腐蝕的不銹鋼硬件組成。
自 1983 年以來,總部位於美國俄亥俄州辛辛那提的 Exair 一直在製造用於冷卻、清潔、塗層和乾燥應用的壓縮空氣操作產品。 了解更多
設計可提供高達正常壓縮空氣消耗率25倍的輸出流量; 通風,冷卻,乾燥,吹散和空氣輸送應用的理想選擇。 提供鋁和不銹鋼閥體材料
將管道,軟管和普通管道轉換為長距離輸送系統的理想選擇。 兼容0.75至2英寸的管道尺寸。 提供硬化合金,鋁和高溫303/316不銹鋼材料選項
通用/高效刀具設計用於在整個長度上提供均勻的氣流,非常適合乾燥,冷卻,移動和清潔傳送帶和捲筒紙
一管和兩管冷槍空氣冷卻劑系統,能夠在低於供氣溫度50華氏度的條件下產生冷空氣流。 薄霧系統的無電經濟替代方案; 適用於鑽孔,激光切割和帶鋸操作
用於降低氣動系統產生的噪音,淨化閥門、氣缸等排氣控制系統
設計用於產生真空、輸送液體、壓縮氣體、輸送粒狀固體以及混合液體和氣體。 非常適合用於夾緊、提升、開箱和表面安裝應用。 提供 33、40、49 和 56 英寸高度
用於電氣外殼的空調,從而消除了由於灰塵,濕氣和熱量導致電子控制系統的停機時間。 採用鋁/不銹鋼結構,具有結構剛性和抗紫外線性。 提供最大82 dBA的響度
非常適合冷卻電子控制裝置、氣體樣品、環境室和加工操作。 由不銹鋼製成,耐腐蝕,可承受 80 至 100 psi 的壓力。 提供 1.9 英寸和 1.27 英寸外徑
一些 Exair 型号 交叉引用了等效的 Vulcan Hart、Westward 和 Guardair 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,很可能是 Raptor Supplies 有同等的 Exair 產品可用。
這些 Exair 產品體積小。 它們需要小心包裝,因為有些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
Exair 電子流量控制 (EFC) 可最大限度地減少操作過程中壓縮空氣的消耗,例如吹掃、乾燥、冷卻、輸送和靜電消除。 他們有一個光電傳感器...閱讀更多
該品牌的數字流量計用於監測壓縮空氣的浪費和消耗。 它們配備了一個數字顯示器,用於指示所使用的壓縮空氣的精確量,啟用...閱讀更多
Exair 的標準空氣濕巾具有 360 度連續氣流,用於吹除、乾燥、清潔和冷卻各種物品,如管道、電纜、擠壓形狀、軟管和類似物體。 它們還具有分體式設計,可以快速輕鬆地夾緊穿過工件的表面。 這些裝置由耐腐蝕的不銹鋼硬件組成。
是的,它們包括所有安裝組件,沒有移動部件,便於安裝。 這些流量計不需要任何設置或校準。
這些 EFC 使用 100 至 240VAC、50/60Hz 的電源。
Exair 風刀的維護要求較低,但建議定期檢查是否正常運行並根據需要進行清潔。 Exair 為每個氣刀型號提供清潔和維護指南。 建議檢查壓縮空氣系統是否存在可能影響氣刀性能的污染物。