EXAIR 鋁製空氣放大器套件
篩選
物料: 鋁 , 輸出: 高效率固定 ,壓力範圍: 5至120 psi
次數 | 型號 | 空氣入口 | 入口直徑 | 內部Dia。 | 最高 分貝 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120224 | 1 / 2“NPT | 4.91“ | 3.02“ | 73 | 4.75“ | NT$50,773 | |
A | 120221 | 1 / 4“NPT | 1.22“ | 0.840“ | 72 | 2.88“ | NT$20,851 | |
A | 120220 | 1 / 8“NPT | 0.73“ | 0.450“ | 69 | 2.5“ | NT$16,843 | |
A | 120222 | 3 / 8“NPT | 2" | 1.64“ | 72 | 2.95“ | NT$24,906 |
鋁製空氣放大器套件
Exair 空氣放大器套件非常適合循環空氣、移動焊接煙霧、零件清潔、集塵和熱量分配應用。 這些套件包括空氣放大器、墊片組、壓力調節器和過濾分離器。 他們的鋁製空氣放大器依靠壓縮空氣運行,沒有可防止內部障礙的移動部件,從而提供氣流放大並最大限度地降低噪音水平。 這些放大器符合 OSHA 噪聲和壓力要求,並採用緊湊設計,易於安裝和維護。 從各種空氣放大器套件中進行選擇,提供 1/8、3/8、1/4 和 1/2 英寸 NPT 空氣入口放大器。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 加載中心和麵板
- 危險場所的空調
- 球閥連接適配器
- 液壓手動疊加閥螺栓套件
- 聚丙烯管
- 壓力和真空測量
- 可租用的設備
- 墜落防護
- 冷凝水泵及配件
- 不倒翁和媒體
- ELKHART BRASS 消防水龍帶搖臂適配器
- INNOVATIVE COMPONENTS 1/4-20 螺紋尺寸 柔軟觸感四瓣旋鈕
- GATES 公制V型皮帶,XPZ 1型肋
- DIXON 排水塞
- MERSEN FERRAZ GSC系列延時熔斷器
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 3/8-20 Un
- MARTIN SPROCKET 單股孔 A 型滾子鏈輪,60 鏈號
- MARTIN SPROCKET 8V 系列錐形襯套 6 槽高容量楔形庫存滑輪
- GROVE GEAR 直列/同心減速機 直列行星齒輪箱