項目 | 撥動夾 |
缸徑 | 2.48“ |
佔空比 | 優秀/高 |
容納量 | 16000磅。 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
柱塞高度 | 2.63“ |
柱塞螺紋尺寸 | M16 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-850-me.pdf |
船重(kg) | 7.52 |
船高(厘米) | 18.31 |
船長(厘米) | 52.22 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
Destaco 850-ME 氣動直線夾具用於將產品牢固地定位和固定到位,以確保無差錯操作。 它利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 它的功能相當於 Destaco 630 手動直線夾具的氣動版本。 這種氣動直線夾具具有肘節動作機構,可以用大於施加力的力緊固,非常適合船舶和汽車等通用機械的加工和組裝等廣泛應用。 這種非鎖定夾具提供的夾緊力與孔徑和入口壓力成正比。 Destaco 850-ME 氣動直線夾具由雙作用氣缸、夾緊臂和用於倍增施加力的連桿組成。 該氣動肘節夾具有內置流量控制系統,可實現平穩操作,並具有用於位置傳感的磁性活塞環。 堅固的鋼結構提供強度和結構剛度,同時提供 16000 磅的最大承載能力。Destaco 氣動夾具使用氣壓通過肘節機構的力將工件夾緊和固定到位。 它配備有一個槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 槓桿具有長導向比,各部分的高效率確保了剛性。 它可以處理 -14 至 195 華氏度的工作溫度。
Destaco 850-ME 氣動直線夾具適用於食品和包裝以及汽車行業的焊接、夾具測試和汽車零件組裝等各種應用。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. Destaco 肘節夾或氣動肘節夾採用雙作用氣缸驅動,可實現平穩操作。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:如果您使用 Destaco 機械夾具,則最好使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而處理氣缸密封件時應使用 Magnalube G 潤滑脂。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程或裝配線上夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 手柄的顏色沒有意義,但可以突出可識別的區域並幫助快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,可提供防塵、防大雨和強力液壓噴射的防護。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 端口大小 | 容納量 | 缸徑 | 柱塞高度 | 工作溫度。 | 佔空比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 5 / 8-11 | 1 / 8 NPT | 16000磅。 | 2.48“ | 2.63“ | -10 至 90 攝氏度 | 優秀/高 | 新台幣42,344元 |