項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 2.51“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 103度 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 375磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 5.83“ |
開放 | 103度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
港口 | G型 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-807-u.pdf |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 23.7 |
船寬(厘米) | 5.74 |
原產地 | US |
Destaco 807-UE 氣動壓緊夾鉗,也稱為肘節夾或氣動肘節夾,非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊。 它採用雙作用氣動氣缸,施加高達 145 psig 的夾緊壓力,旨在將工件固定和固定在一起。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 該 Destaco 氣動夾具配備了一個不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 該裝置完全獨立,僅需要一個壓力源以保證安全。 它還採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 Destaco 807-UE 氣動壓緊夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制系統,無需外部流量控制。 該夾具還集成了螺栓固定器,可承受高達 375 磅的負載,並可在 -10 至 90 攝氏度的溫度範圍內運行。
Destaco 807-UE 氣動肘節夾適用於自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業的固定、測試和輕型焊接應用。
Destaco 807-UE 氣動壓緊夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
答:Destaco 氣缸是利用壓縮氣體產生往復直線運動力的機械裝置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。