項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 2.51“ |
夾臂式 | 吧台 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 375磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 80 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
港口 | 標準型 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-807-u.pdf |
UPC | 818275107214 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 807-U 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 適用於重複生產作業中的快速裝夾。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 Destaco 807-U 氣動夾具是 207-U 系列手動夾具的氣動版本。 它由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 該 Destaco 氣動夾具配備了一個非旋轉氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證用戶安全。 該氣動壓緊夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它採用封閉式設計,適用於骯髒的工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 它配備了螺栓固定器,可處理高達 375 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
如果您想訂購類似夾具的高溫變體,只需在型號中添加 -HT。 (例如:807-U-HT)。
Destaco 807-U 氣動壓緊夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定、測試、焊接、數控加工和定位等應用。
A.是的,我們也銷售高溫氣動夾具。 瀏覽我們的產品目錄時,只需將 -HT 添加到型號(在 URL 中) Destaco 氣動夾具。 例: 807-U-HT 是 Destaco 的高溫變體 807-U 氣動夾具。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。