項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 2.51“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 103度 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 375磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 5.83“ |
開放 | 103度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
港口 | 標準型 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-807-u.pdf |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 23.7 |
船寬(厘米) | 5.74 |
原產地 | US |
氣動夾具 使用氣動氣缸施加夾緊壓力並固定需要重複夾緊的工件。 Destaco 氣動肘節夾適用於金屬加工和木工應用中的裝配、焊接和輕型夾緊操作。 Destaco 807 系列 氣動壓緊夾具是 207 系列手動夾具的氣動版本。 它們適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,可消除外部流量控制要求。 Destaco 807-U-HT 配備一個 U 型桿,用於容納主軸以壓緊工件。 它由雙作用氣缸驅動,該氣缸具有磁環活塞,可實現平穩操作和位置傳感。 氣缸通過 0.015/1 NPT 端口消耗 8 立方英尺的空氣,最大可處理 10 bar 的壓力。 該氣動夾具可承受高溫,最大負載能力為 375 磅。它完全獨立,僅需要一個壓力源以確保用戶安全。 該夾具的底座上有螺紋安裝孔,可快速輕鬆地安裝在水平表面上。 Raptor Supplies 提供具有正常工作溫度和實心夾桿的變體,用於需要在預定位置夾緊的操作。
Destaco 807-U-HT 氣動壓緊夾具適用於汽車、食品和包裝行業的抓取、夾緊、系統檢查、固定、測試、焊接和裝配操作等應用。
A. Raptor Supplies 提供這種氣動夾具的變體,具有堅固的夾臂樣式和 500 lb (德斯塔科 807-S-HT)。 我們還提供在常溫下操作的類似夾具(德斯塔科 807-U) 在不需要高溫版本的夾具的情況下降低運營成本。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但採用氣動方式操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如夾桿中主軸的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. Destaco 還提供各種輕型和中型負載 氣動夾 有多種配置、樣式和材料(鋁/鋼)可供選擇。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂式 | 容納量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
807-S-HT | 3.13“ | 實心條 | 500磅。 | 新台幣12,568元 |