項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.51“ |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 2.13“ |
夾臂長度 | 2.49“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 135度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 70度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.5“ |
容納量 | 750磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.51“ |
總長度 | 4.02“ |
產品數據表 | destaco-5905-b.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 10.21 |
船寬(厘米) | 5.41 |
原產地 | US |
Destaco 5905 垂直壓緊肘節鎖定夾具設計用於使用槓桿手柄將工件固定到位,該槓桿手柄在推至直立位置時接合和釋放夾頭。 該肘節鎖定夾用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、磨削、金屬製造和汽車零件組裝。 它用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力。 Destaco 5905 垂直壓緊肘節夾使用戶能夠採取行動,而不必擔心一塊木頭的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 它具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 這種垂直壓緊夾具提供了一個連桿系統,可以施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定甚至解鎖。 該 Destaco 肘節夾具有較低的樞軸點,可產生接近垂直的夾緊力。 它配有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現輕鬆、安全的安裝。 該夾具還配備了可拆卸的手柄擋塊,可以重新定位以將打開角度限制在 90 度以內。 Destaco 5905 垂直壓緊肘節夾由精確加工的部件組成,具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 當將材料固定到工作表面時,它還提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。
答:是的,除了 Destaco 5905 法蘭底座變體之外,該品牌還提供直底座實心桿(德斯塔科 5905-B) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
答:某些 U 型夾鉗(例如 Destaco 207-U)具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。