項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.51“ |
基本長度 | 3.51“ |
基本寬度 | 0.59“ |
夾臂長度 | 2.49“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 135度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 70度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.27“ |
容納量 | 750磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 6.24“ |
總長度 | 4.02“ |
產品數據表 | destaco-5905-b.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 10.21 |
船寬(厘米) | 5.41 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 具有垂直於底座定位的直柄(處於鎖定位置時),以將夾持臂和連接的主軸推靠在工件上,以確保夾持牢固。 這些手動夾具用於在整個操作過程中需要反复夾緊或分離工件的操作。 Destaco 5905、5910 和 5915 系列 垂直壓緊夾具用於在焊接、磨削、輕加工、裝配和金屬製造應用中將工件固定在平坦表面上。 它們配備了用於重型操作的高強度夾緊臂,以及用於增強夾具耐用性的硬化襯套和鋼樞軸銷。 這些手動肘節夾具有堅固的鋼結構和黑色氧化表面,可防止在重負載下彎曲/斷裂。 它們具有堅固的夾緊桿,可以切割、焊接或修改,以滿足各種操作要求。 Destaco 5905-B 壓緊夾配有堅固的底座,用於將夾鉗焊接永久安裝在平坦表面或工件上。 該夾具最大可承受 750 磅的負載。 Raptor Supplies 還提供帶有法蘭底座安裝的變體的這些夾子,用於夾子的擰緊臨時安裝; 最大承載能力為 1600 和 2750 磅。
A. Raptor Supplies 提供類似規格的帶法蘭底座的手動夾具(德斯塔科 5905)用於臨時安裝。 有關 Destaco 5905-B 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 5905、5910 和 5915 系列 我們網站上的夾頁。
A. 垂直壓緊夾具上的垂直手柄/槓桿可手動操作,以將其夾緊臂或連接的主軸移動到工件上,並在整個操作過程中保持固定,以實現安全夾緊。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 夾持力或容量的測量表明夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的。 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以保持工件的實際力。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。