項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
夾臂長度 | 3.85“ |
夾臂式 | 長 U 型桿 |
夾桿開口 | 99度 |
直徑 | 0.280“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 57度 |
夾臂下高度 | 1.25“ |
容納量 | 375磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.930“ |
總長度 | 5.410“ |
產品數據表 | destaco-207-s.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 具有一個直手柄,當處於鎖定位置時,該手柄垂直於底座。 該手柄的運動將夾緊臂或連接的主軸推向工件,使它們在整個操作過程中保持靜止,同時防止其鬆動/滑動。 這些肘節夾是需要重複夾緊/拆卸工件的操作的理想選擇。 Destaco 207 系列垂直壓緊夾具用於將工件固定在平面上,以進行木工、輕加工、夾具檢查和閉合操作。 207 系列肘節夾提供最多的臂選擇(U 形桿、長 U 形桿、開放式 U 形桿、實心桿和長實心桿)和安裝(法蘭底座、直底座和雙底座)選項,適用於各種應用。 Destaco 207-UL 手動肘節夾採用鋼結構,具有結構剛性,並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它具有長 U 形桿,可延長夾具的作用範圍,並允許調整主軸以減少停機時間,並避免購買單獨的夾具來處理不同厚度的工件。 該夾具具有帶螺紋安裝孔的法蘭底座,可快速安裝在平坦的水平表面/工件上。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構、Toggle lock Plus 功能和 T 形手柄的變體的這些夾具,以方便在具有不同要求的應用中使用。
A. 除了具有法蘭底座和長 U 形桿的型號外,Destaco 還提供直底座、長 U 形桿(德斯塔科 207-ULB) 和法蘭底座、長 U 形桿和 T 形手柄 (德斯塔科 207-TUL) 也可設計垂直夾具。 有關 Destaco 207-UL 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 207 系列夾具 網站上的頁面。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或其他類似工業操作中夾持設備或金屬板的理想能力。 它是在夾具製造過程中測量的。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:U 型夾鉗,例如 Destaco 207-UL,具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。