DESTACO 247、267 系列垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 247-S | 1.98“ | 1000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 直式 | 7.02“ | NT$2,621 | |
B | 247-U | 2" | 1000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | 4.87“ | NT$2,480 | |
C | 247年 | 2.33“ | 1000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 直式 | 4.87“ | NT$2,577 | |
B | 267-U | 3.08“ | 1200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | 5.92“ | NT$3,226 | |
D | 267-S | 3.08“ | 1200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 直式 | 8.88“ | NT$3,095 |
247、267 系列垂直固定夾
這些 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具設計用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 將材料固定到工作表面時,這些夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它們由精密加工的部件組成,具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,並採用鋼結構以耐腐蝕。這些裝置的承載能力為 1200 磅,並具有大型導桿,可實現出色的橫向穩定性。 它們使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、磨削、機加工和金屬製造應用。 這些夾具具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,易於安裝,並配有符合人體工程學的手柄,可確保最大程度地減少操作員疲勞。 選定的型號配有氯丁橡膠軸,以表現出化學穩定性並在較寬的溫度範圍內保持靈活性。 這些 Destaco 247 和 267 系列提供 U 型桿和實心桿夾緊臂型號 Raptor Supplies 用於可調主軸位置並分別提供定制的附件和固定夾具。
用途
- 這些 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具具有多種功能組合,適用於金屬加工、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的機械加工、焊接、磨削和金屬製造等應用。
功能
- 這些 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具在關鍵樞軸點處配有硬化鋼襯套,以確保耐用性。
- 它們可以容納氯丁橡膠軸以獲得最大的保持力。
- 大型導桿可實現卓越的橫向穩定性。
- 它們具有符合人體工程學的手柄設計,以確保用戶舒適。
- 這些垂直壓緊夾具能夠承受高達 1200 磅的負載。
- 它們具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,易於安裝。
- 這些 Destaco 247 和 267 系列提供 U 型桿和實心桿夾緊臂變體,可調節主軸位置,並分別提供定製附件和固定夾緊。
兼容配件
- Destaco 247208-M 和 267203-M:這些平頭粘合氯丁橡膠 (247208-M) 和六角頭主軸 (267203-M) 與 Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具兼容。 它們可以進行調整以適應不同厚度的材料,也可以進行更換,以降低橡膠塞開始磨損時損壞的風險,從而延長肘節夾的使用壽命。 平頭主軸耐油且不含 LABS。 六角頭主軸是全螺紋單元,具有鍍鋅層以抗腐蝕。 這些主軸包括鎖緊螺母,可快速、安全地夾緊,並允許在夾緊距離之間進行調節。 它們能夠在 -22 至 212 華氏度的溫度範圍內運行。
- Destaco 247110 和 110122:Destaco 螺栓固定器專為該品牌的 247 和 267 系列夾具設計,易於使用並為裝置添加功能。
- Destaco 247109 和 267102:該品牌的法蘭墊圈安裝方便,連接牢固,可防止夾緊過程中的振動。
標準與批准
- Destaco 247 和 267 系列垂直壓緊夾具按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以最大限度地保證用戶安全、環境健康和夾具的卓越性能。
安裝過程
- 這些垂直壓緊夾具配備有法蘭或直底座,帶有螺紋孔,分別用於快速、安全的表面和刀片安裝。
常问问题解答
垂直壓緊肘節夾如何工作?
肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿以將工件保持在靜止位置。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。