項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1.25“ |
基本長度 | 3" |
基本寬度 | 3.74“ |
夾臂長度 | 8.88“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 140度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 72度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 3.08“ |
容納量 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 11.97“ |
總長度 | 8.870“ |
產品數據表 | destaco-247-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.97 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 配備垂直或垂直於底座(在鎖定位置時)定位的直柄,以將夾桿和連接的主軸推向工件以確保夾緊。 這些手動夾具適用於在整個操作過程中反复夾緊或分離工件。 Destaco 247 和 267 系列 垂直壓緊夾具用於在焊接、磨削、輕加工、裝配和金屬製造應用中將工件固定在平坦表面上。 這些手動肘節夾具有堅固的鋼結構和硬化鋼襯套,可防止在重負載下彎曲/斷裂。 Destaco 267-S 壓緊夾具配有法蘭底座,可快速輕鬆地將夾具安裝在平坦表面或工件上。 該夾具具有堅固的夾緊桿和螺栓固定器,可將主軸固定在客戶指定的固定位置。 它與大型導桿集成在一起,可實現橫向穩定性並增強夾具的耐用性。 該夾具的最大承載能力為 1200 磅。 Raptor Supplies 還提供具有直底座安裝、U 形桿和 1000 磅最大夾持力的變型的這些夾具。
A. Raptor Supplies 提供類似的帶有 U 桿 (德斯塔科 267-U)用於根據工件調整主軸。 有關 Destaco 267-S 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 247 和 267 系列 我們網站上的夾頁。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:某些實心桿式夾具,例如 Destaco 267-S,可容納使用手柄/槓桿手動操作的主軸組件。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
A. 紅色手柄表示用戶在操作夾具時可以抓住的可識別區域。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其剪掉才能移除。