項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 1.38“ |
基本寬度 | 1.73“ |
夾臂長度 | 2.14“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 99度 |
手柄 | T型手柄 |
手柄開口 | 57度 |
手柄樣式 | T型手柄 |
夾臂下高度 | 1.25“ |
容納量 | 375磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 6.93“ |
產品數據表 | destaco-207-s.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 993266282436 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.25 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 配備直/T 形手柄,在鎖定位置與夾具底座垂直。 用戶移動這些手柄,將夾緊臂和連接的主軸組件推向工件,使工件在整個操作過程中保持靜止,同時防止其鬆動/滑動。 這些肘節夾是需要定期夾緊或拆卸工件的操作的理想選擇。 Destaco 207 系列垂直壓緊夾具適用於在木工、輕加工、夾具檢查和閉合操作期間將工件壓在平坦表面上。 這些 207 系列夾具具有最多的臂選擇(開放式 U 形桿、U 形桿、長 U 形桿、實心桿和長實心桿)和安裝(法蘭底座、直底座和雙底座)選項。 Destaco 207-TU 手動肘節夾採用鋼結構,可確保結構完整性,並最大程度地減少因粗暴操作和磨蝕條件而造成的損壞/磨損。 它具有 U 形桿,可調節主軸,從而減少停機時間,並避免購買單獨的夾具來處理不同厚度的工件。 該夾具具有薄型 T 形手柄,可提供抓握力,同時在安裝和操作過程中節省空間。 它具有帶螺紋安裝孔的法蘭底座,可快速安裝在平坦的水平表面/工件上。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構、Toggle lock Plus 功能和直手柄配置的變體的這些夾具,以方便使用。
A. Destaco 提供長 U 桿(德斯塔科 207-TUL) 和直柄 (德斯塔科 207-U)垂直夾具,除了這種變體。 有關 Destaco 207-TU 夾鉗的更多型號,請訪問 Destaco 207 系列夾具 網站上的頁面。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
答:某些 U 型夾鉗(例如 Destaco 207-TU)具有使用垂直手柄/槓桿手動操作的主軸。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
207-圖爾 | 3.84“ | 長 U 型桿 | 新台幣2,332元 |