DESTACO 548、578 系列重型垂直壓緊夾鉗
Destaco 548、578 系列垂直壓緊夾具用於在加工、焊接或組裝任務期間將零件牢固地固定到位,確保精度和穩定性。
篩選
夾臂樣式: 實心條 , 夾桿開口: 199度 , 佔空比: 3 , 處理: 直式 , 手柄開口: 129度 , 材料: 鐵件 , 安裝底座: 直行 , 切換鎖加: 沒有
次數 | 型號 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 548 | 3.25“ | 2" | 4.25“ | 2.24“ | 2500磅。 | 9.45“ | 7.5“ | NT$7,530 | |
B | 578 | 4.02“ | 2.38“ | 4.61“ | 2.79“ | 4000磅。 | 11.04“ | 8.62“ | NT$12,473 |
功能
- 它們具有輕鬆裝卸的特點,最小打開角度為 90 度,有助於高效、快速地放置和取出工件。
- 這些夾具提供獨特的凸輪作用機制,無需調整壓緊主軸即可固定高度不一致的工件,從而提供了固定不同尺寸部件的多功能性。
常问问题解答
在為我的特定應用選擇 Destaco 548、578 系列垂直壓緊夾具時,我應該考慮哪些因素?
考慮多種因素,例如所需的夾緊力、工件尺寸以及應用的特定要求。
什麼是夾緊方式?
定位工件後,必須施加壓力,將其壓在指定表面上,以確保其免受外力影響。在工具設計術語中,此過程稱為夾緊,並且用於此目的的裝置通常稱為夾具。
如何維護 Destaco 548、578 系列垂直壓緊夾具?
定期檢查是否有磨損或損壞。及時更換任何磨損或損壞的零件,以確保最佳性能。定期使用柔軟的乾布清潔夾子,清除灰塵和碎屑。避免使用液體以防止損壞。