項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1" |
基本長度 | 3.25“ |
基本寬度 | 2" |
夾臂長度 | 4.25“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 199度 |
佔空比 | 3 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 129度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.24“ |
容納量 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 9.45“ |
總長度 | 7.5“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.99 |
原產地 | US |
Destaco 548 垂直壓緊夾具設計用於將工件壓在平坦表面/工作台上。 它採用碳鋼結構,鍍鋅表面處理,可最大限度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 該夾具的鍛造壓緊桿可以輕鬆修改(切割、機加工或焊接),以適應各種應用中的工件。 Destaco 548 夾鉗設計用於確保使用標準夾臂時具有較長的生命週期。 它具有可提供最大橫向支撐的大型導桿以及可確保耐用性的硬化鋼銷和襯套。 該夾鉗的實心桿可打開至 199 度,以清理工作區域。 其直式底座可以輕鬆焊接到平坦表面/工作台上,以實現安全安裝。 根據需要,可以輕鬆更換夾具的框架銷,以延長耐用性和結構完整性。 不建議將該夾具用於機械加工、檢查封閉件、食品和包裝以及木工操作。 Destaco 548 系列夾具 也可在各種保持容量 Raptor Supplies.
A. Destaco 提供類似的直底座、實心桿垂直夾具(Destaco 578 立式夾具) 也帶有直柄。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:一些實心棒式夾具(例如 Destaco 548)配備了使用手柄/槓桿手動操作的主軸。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 4.02“ | 2.38“ | 4.61“ | 2.79“ | 4000磅。 | 11.04“ | 8.62“ | 新台幣15,447元 |