項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1.26“ |
基本長度 | 4.02“ |
基本寬度 | 2.38“ |
夾臂長度 | 4.61“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 199度 |
佔空比 | 3 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 129度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.79“ |
容納量 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 11.04“ |
總長度 | 8.62“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 4.11 |
船高(厘米) | 26.19 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.8 |
原產地 | US |
Destaco 578 垂直壓緊夾具通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 該型號採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 578 垂直肘節夾由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 它具有符合人體工程學設計的手柄,可最大程度地減少工作時的壓力和疼痛。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 Destaco 578 垂直壓緊肘節夾具有夾緊能力,可減少特定應用所需的固定裝置。 可輕鬆適應不同高度的工件。 這種垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可使裝置保持良好狀態。 它使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。 該肘節夾配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可確保卓越的性能。 Destaco 578 垂直壓緊夾具提供高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。
Destaco 578 立式肘節夾提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、輕加工、組裝、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工等應用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。
A. 肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 3.25“ | 2" | 4.25“ | 2.24“ | 2500磅。 | 9.45“ | 7.5“ | 新台幣7,902元 |