項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
夾臂長度 | 3.79“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 99度 |
直徑 | 0.280“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 57度 |
夾臂下高度 | 1.26“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.930“ |
總長度 | 3.790“ |
產品數據表 | destaco-207-s.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | 素色 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 207-S 垂直固定夾適用於將工件固定在木工和金屬加工設備的平坦表面/工作台上。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 Destaco 垂直壓緊夾具具有堅固的夾緊桿,可在整個操作過程中將工件保持在適當位置,同時防止工件鬆動和不必要的移動。 它配有法蘭式底座,可安全安裝在水平表面/工作台上。 Destaco 垂直壓緊肘節鎖定夾採用碳鋼結構,鍍鋅,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 該壓緊夾具旨在確保使用標準夾緊臂和螺栓固定器時具有較長的使用壽命。 但是,不建議將該夾具用於機械加工和焊接應用。 Destaco 207 系列夾具 還提供法蘭底座 U 桿、直底座實心桿和啟用 Toggle Lock Plus 的變體 Raptor Supplies.
Destaco 207-S 垂直壓緊肘節鎖定夾具非常適合輕型加工、檢查夾具、木工以及裝配和測試應用。
答:是的,除了 Destaco 207-S 法蘭底座實心桿變體之外,該品牌還提供直底座 U 桿(德斯塔科 207-UB) & 法蘭底座 U bar (德斯塔科 207-UR) 垂直夾具。
答:Destaco 垂直壓緊夾具是專門設計的夾具,用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. Destaco 還提供多種 垂直壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。
A. 這些垂直壓緊夾具具有實心式夾桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將夾桿推靠在工件上,並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂式 | 總高度 | 總長度 | 切換鎖定加 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-低速 | 3.48“ | 長實心棒 | 6.93“ | 4.5“ | 是 | 新台幣2,082元 |