項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 1.94“ |
夾臂長度 | 2.85“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 76度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 64度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.68“ |
容納量 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 7.94“ |
產品數據表 | destaco-2007-u.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 13.11 |
船長(厘米) | 9.96 |
船寬(厘米) | 4.04 |
原產地 | US |
Destaco 2007-SBR 垂直壓緊夾具適用於在木工和金屬加工操作中將工件壓在平坦表面/工作台上。 它具有堅固的夾緊桿,可在整個操作過程中將工件保持在適當的位置,同時防止工件鬆動和不必要的移動。 它採用鍍鋅碳鋼結構,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 當使用標準夾緊臂和螺栓固定器時,Destaco 垂直壓緊肘節鎖定夾具可確保較長的使用壽命。 它配有直型底座,可在垂直表面上安全安裝。 但是,不建議將該夾具用於機械加工以及食品和包裝應用。 Destaco 2007 系列夾具 還提供法蘭底座 U 桿、法蘭底座實心桿和啟用 Toggle Lock Plus 的變體 Raptor Supplies.
Destaco 2007-SBR 垂直壓緊肘節鎖定夾非常適合檢查固定裝置和閉合裝置、焊接、裝配和木工操作。
答:是的,除了 Destaco 2007-SBR 直底座實心桿變體之外,該品牌還提供法蘭底座 U 桿(德斯塔科 2007-U & 德斯塔科 2007-UR) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. Destaco 還提供多種 垂直壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。
A. 這些垂直壓緊夾具具有實心式夾桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將夾桿推靠在工件上,並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。